「アフターショックス」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)約29 電源DC5V 170mA(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh) 充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約9時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP) インピーダンス(Ω)8/103dB 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。) 取扱説明書(3.01MB) 通信距離(m)見通し約10(Class2) 対応コーデックSBC、AAC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷