2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤) 質量(g)約72(乾電池、吸盤除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売) 精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日 表示方式液晶4桁表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21 セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒 アラーム時間&音量約30秒 電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル 質量(g)約110(電池除く) 精度時計:約±40秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)