「マグネット付き懐中電灯」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ズーム機能搭載。USB充電式。明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き。IPX3の防雨形。連続点灯 約3時間(Lowモード)
付属品充電用USBケーブル(約20cm)
外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約69
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間
保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50
定格入力DC5V 0.5A(最大)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード