3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光 携帯用クリップ付き アルミボディ
材質アルミ 質量(g)47 電源単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm)16×143 光源UV LED1個(LED交換不可) 波長(nm)375 ±5 最大消費電流(A)約80 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
欠品中

照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ 質量(g)45 電源単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5 光源UV LED3個(LED交換不可) 波長(nm)375 ±5 最大消費電流(A)約120 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
欠品中