こんなお得な商品も!
ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
寸法(幅×長さ)(mm)13×135
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
電線などを簡単に結束できます。 ピンク、ホワイト、グリーン各3本入り。たばねる対象物の寸法の参考値:直径22mm~直径48mm程度
材質天然ゴム
1袋(9本)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
材質ナイロン66(耐候)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です
材質PA66/ナイロン66(耐候)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)530×9.0
結束径(Φmm)7~140
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)370×7.6
結束径(Φmm)7~102
ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66(耐候)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)609×9.0
結束径(Φmm)7~187
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)
色クリア
使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として
寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
結束径(Φmm)1.5~22
色乳白色
仕様屋内用
材質ナイロン6・6(UL94V-2)
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)10.5
1セット(20本)
¥109
税込¥120
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。
材質ナイロン66(耐候)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)(L)1020×9.0
結束径(Φmm)7~295
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
しっかりとした結束に。 屋内外で使用できます。 耐候性。 30本入り。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)430×9
結束径(Φmm)7~120
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
UL規格62275
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)430×9
結束径(Φmm)7~120
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
UL規格62275
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
コードなどのたばね、整理に便利。手軽に使えます。
色赤、青、黄、緑、黒
長さ(cm)12
適合径(Φmm)【たばねる対象物】~約25
1セット(50本)
¥169
税込¥186
翌日出荷
幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)370×7.6
結束径(Φmm)7~102
ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5
UL規格62275
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)370×7.6
結束径(Φmm)7~102
ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5
UL規格62275
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
油性ペンで文字が書けます。 結束もはずすことも簡単にできます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
電線識別用に書き込みできます。
仕様丸形Φ25ミリ
材質軟質PVC
最大結束径(Φmm)29
1袋(15本)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)1530×9.0
結束径(Φmm)190~460
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(6本)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
材質11ナイロン
幅(mm)4.8
使用温度(℃)-40~105
引張強度250N/25.5kgf
固定・結束用バンド。 面ファスナーでしっかり固定。 連結可能。 材質が柔らかいため、対象物を傷めずに結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
材質バンド部…ナイロン、バックル…ポリアセタール
色オレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
結束径(Φmm)約Φ80~120
入数2本入り
1袋(2個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
楕円型のタグがついたまとめ部材です。 油性インクやボールペンでタグに記入できます。
寸法(mm)タグ:20×30
最大結束径(Φmm)36
1袋(15本)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として
寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150
結束径(Φmm)1.5~38
色乳白色
仕様屋内用
材質ナイロン6・6(UL94V-2)
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)18
1セット(20本)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。
材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)
寸法(mm)(貼付)24.5×19
結束径(Φmm)6~8
1袋(5個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
クリアな色合いでスッキリ結束できます。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ22まで
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)
長さ(mm)100
幅(mm)2.6
色クリア
内径(Φmm)結束:1.5~22
使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
引張強度80N/8.2kgf
1袋(10本)
¥129
税込¥142
6日以内出荷
結束バンドで柵フェンスポールや柱などに
付属品取付用ネジ1本
質量(g)約15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×110×5
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
タグなどの取り付けに…。差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。素材は透明感のあるポリプロピレン。頭部形状がコンパクト
材質ポリプロピレン
長さ(mm)130
色クリア
結束径(Φmm)40
1袋(1000本)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
材質芯線/スチール、被ふく/PE
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本
長さ(mm)100、150、200
幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6
色白、赤、青、黄、緑
結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
¥739
税込¥813
当日出荷
両面テープ付き。ロックタイを固定します。
材質ナイロン6 6 (94V2)
通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能、ホルダーがフレキシブルに可動、ホルダー内の凸によりフレキを固定、締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能、ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ、位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン、アームに部品を直接固定できるマルチプレート
仕様●取付方法:結束バンド●ホルダー部・スタンド部形状:Φ20●使用周囲温度:-25~+80℃●本体色:黒●本体質量:約16g
アズワン品番67-8027-65
1箱(5個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。
結束も簡単、はずすのも簡単。
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。
繰り返し使用することができます。
色白
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル
全長×幅W(mm)135×13
アズワン品番65-0450-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥189
税込¥208
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。
結束も簡単、はずすのも簡単。
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。
繰り返し使用することができます。
色青
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル
全長×幅W(mm)135×13
アズワン品番65-0450-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥189
税込¥208
当日出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色ブラック
特性耐候性
材質PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)-20(設置時)
使用場所屋内外
屋内外で使用できます
特性耐候
材質66ナイロン(耐候性グレード)
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ
結束も簡単、はずすのも簡単
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます
繰り返し使用することができます
自由な長さにカットしてご使用できます
色黒
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル
長さ(m)1.5
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ