カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 照明(6)
  • ヘルスケア(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2,468)
  • メディアカバーマーケット(270)
  • オカムラ(岡村製作所)(230)
  • Panasonic(パナソニック)(203)
  • 三菱電機(148)
  • エレコム(50)
  • DAIKO(大光電機)(32)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • 高田ベッド製作所(18)
  • ワコーパレット(14)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • StarTech.com(14)
  • コイズミ(13)
  • レイ・アウト(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • TRUSCO(8)
  • ラムマウント(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uタイト」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 オーム電機エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
裏側がセンサーライトのエアコン用リモコン主要16メーカー対応予約タイマー機能付きメモリーバックアップ機能付きバックライト付き液晶画面暗闇でも光る蓄光ボタンセンサーライトは点灯モードが選べて手動でON/OFFもできる・ AUTOモード…明暗+人感センサーで周囲が暗くなり人が近づくと点灯・ ONモード…常時点灯電池寿命(新品アルカリ乾電池使用の場合):※電池の性能や使用条件により変化します。・ リモコン1日6回使用、センサーライトAUTOモードで1日10回点灯の場合…約6ヶ月・ センサーライトONモードの場合…約7時間連続点灯≪エアコン用リモコン≫有効距離:約6m(障害物のない場合)対応メーカー名/対応製造年:パナソニック(ナショナル)/1988年製~、フィフティ/一部対応、コロナ/1999年製~、ハイセンス/一部対応、富士通ゼネラル/1994年製~、サンヨー/1996年製~、ダイキン/1996年製~、フナイ/1998年製~、日立/1994年製~、シャープ/1997年製~、LG/1996年製~、三菱電機/1993年製~、長府/一部対応、アイリスオーヤマ/一部対応、三菱重工(ビーバー)/1994年製~、東芝/1994年製~≪明暗・人感センサーライト≫光源:LED×6個(交換不可)全光束:約17ルーメン人感センサー検知範囲:正面約4m、上下約60°、左右約60°
付属品保証書付き取扱説明書、専用台座質量(g)本体:113、台座33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】52×170×24【台座】96×28×67使用電池単4形乾電池×3本(別売)取扱説明書(2.39MB)
ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応 オーム電機ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
有線接続 USB Type-A ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き RGBバックライト 振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整 マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存) トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能 ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立
仕様●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整)付属品保証書付取扱説明書質量(g)290±5外形寸法(mm)(約)幅150×高さ105×奥行40ケーブル長(m)1.8接続方式USB2.0対応機種Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android機能マクロ:あり(2ボタン)動作環境0℃~45℃/動作湿度 20~80% ※ただし結露なきことボタン数21保管環境-10℃~60℃/保存湿度 20~80% ※ただし結露なきこと取扱説明書(2.15MB)
USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久オーム電機
289税込318
1個
翌日出荷
3Aの大電流で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型 オーム電機液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
サッと手軽におうちでサロン仕上げ 照射時間が表示される液晶モニター ボタンを押すだけで10秒・30秒・60秒・99秒のタイマー設定 自動センサー、手足を感知して自動点灯 4段階タイマー、ボタンを押すだけ簡単設定 5本同時に硬化できるドーム型 36灯のLEDでむらなく照射 底部が外せてフットネイルにも便利
仕様UV-LED:36灯付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約440(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター 入力…AC100-240V~50/60Hz 0.5A、出力…DC24V-0.75A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×101×207波長(nm)【UV】365~405取扱説明書(1.52MB)
体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白 オーム電機体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白オーム電機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
強化ガラス仕様 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます バックライト付き 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部バックライト付き液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上取扱説明書(3.55MB)計量範囲5~150kg
体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白 オーム電機体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白オーム電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
バックライト付きで、暗い場所でもクッキリ表示 大きな表示画面と大きな文字で見やすい 「目標体重まであと〇〇kg」を表示 体重・体脂肪率・BMI指数・基礎代謝・内臓脂肪・筋肉量・前回差を表示 強化ガラス製測定台
仕様【個人データ登録人数】5人まで付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1150(電池除く)電源(V)単4形乾電池(1.5×3本(別売)温度範囲(℃)【制度保証】23.5(±5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×22×210目量5~50kg…100g、50~100kg…200g、100~150kg…500g表示範囲身長…100~220cm、性別…男または女、年齢…10~85才、体脂肪率…5~45%、BMI指数…4~185.5、内臓脂肪…1.0~59.0レベル、筋肉量…7~141.5kg、目標体重…20~150kg表示単位体脂肪…0.1%、BMI指数…0.1、基礎代謝…1kcal、内臓脂肪レベル…0.1レベル、筋肉量…0.1kg、前回差(上記目量のとおり)、目標体重との差(上記目量のとおり)電池寿命6か月(新品アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)取扱説明書(3.87MB)計量範囲5~150kg
体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製 オーム電機体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製オーム電機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
強化ガラス仕様 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上取扱説明書(3.55MB)計量範囲5~150kg
防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応 オーム電機防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
85dBの大音量カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。
材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2本体質量(g)約34(電池含む、カラビナ含む)音量85dB※距離1m光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個取扱説明書(0.66MB)
USB加湿器 卓上タイプ LED付 ホワイト オーム電機USB加湿器 卓上タイプ LED付 ホワイトオーム電機
1,478税込1,626
1個
翌日出荷
水を入れてボタンを押すだけUSB電源連続・間欠運転LEDライトアップ機能本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書定格電圧(V)DC5本体質量(g)約155定格消費電力(W)2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)68×142タンク容量(mL)約230連続加湿時間(時間)約5(通常運転時)、約10(間欠運転時)定格電流(mA)400取扱説明書(1.16MB)
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い 明るさが調節できる(3段階調光)【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色 オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ 明るさが調節できる3段階調光 JIS規格A形相当で広がる光 クランプ式で机上面を有効利用
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書質量(g)737(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.8(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)全光束(Lm)550(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5~45出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
LEDセンサーライト USB充電式 人感・自動点灯タイプ オーム電機LEDセンサーライト USB充電式 人感・自動点灯タイプオーム電機
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 USB充電式で電池交換不要 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本質量(g)42(鉄製プレート含まず)電源リチウム充電池 3.7V 300mAh全光束(Lm)50(満充電の場合)表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合)連続点灯時間10秒センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25
LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機LEDミニシーリングライト 調光タイプオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます平均演色評価数Ra93で色鮮やか取り付け簡単LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)93調光率(%)100-50-10調光の可否調色の可否×
Blu-ray&DVD&CD不織布スリーブ 両面収納タイプ50枚入 インデックスタイプ ホワイト オーム電機Blu-ray&DVD&CD不織布スリーブ 両面収納タイプ50枚入 インデックスタイプ ホワイトオーム電機
689税込758
1個(1セット×50枚)
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブきめが細かい不織布を採用両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能インデックスタイプ(インデックスラベル付き)飛び出し防止ストッパー付(左右両側)カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 オーム電機蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応オーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応取扱説明書(1.36MB)
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6取扱説明書(1.36MB)
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応 オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー取扱説明書(1.37MB)
高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機高耐久ライトニング Type-C ケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に USB PD対応 正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイト出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
高耐久ライトニング ケーブル オーム電機高耐久ライトニング ケーブルオーム電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に 2.4A高出力で急速充電 正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイトケーブル種類ストレートインターフェイスUSB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ適合用途充電・データ転送対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)出力2.4A
高耐久ライトニングケーブル オーム電機高耐久ライトニングケーブルオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド アルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性 2.4A高出力で急速充電 Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad) USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ピンク出力2.4Aコネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブルオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切れにくいTypeC-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブルオーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
切れにくいUSB Type-C-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久 オーム電機Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久オーム電機
2,098税込2,308
1個
当日出荷
Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら