「usb メモリー c」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書
適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末
材質亜鉛合金
質量(g)約7.5
電源(V)DC5.0(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ
超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応
microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書
質量(g)約26
外形寸法(mm)約107×7.3×21
ケーブル長(m)0.06
供給方式バスパワー
対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
ケーブル長(mm)約60
スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)
対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB
供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
ポートデバイス側:USB Type-A×3
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応
USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー
microSDXC CLASS10 UHS-I 対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約3.2
外形寸法(mm)約30×15×9
対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能。外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめる。サウンドを彩るイルミネーション。高音質再生。屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめます。ワイドFM(FM補完放送)対応。USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1774
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 1A (USB-C給電)
最大出力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)
スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)
受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)
防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)
取扱説明書(4.19MB)
microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
関連キーワード