10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)49 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズR1/2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 E-587
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズR1/2
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)45 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズRc1/2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)59 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)48.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(G)。・ノンアスベストパッキン付。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅、パッキン:ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)。・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズRc1/2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズRp1/2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。・本体と座は取外し可能です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズRp1/2
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷