平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G3/4×G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質青銅
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
材質黄銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質青銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質青銅
形状キャップ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質青銅
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
材質SUS304(SCS13A)
形状ユニオンアダプター
使用流体冷温水・油・蒸気
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅
形状クロス
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質青銅
形状プラグ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。
埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)40以下
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.75
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
寸法L(mm)18.5
呼び径PJ1/2
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(樹脂管)13A
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅
使用流体水道水
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)40
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
関連キーワード