「送り座付き 水栓」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(樹脂管)13A
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
関連キーワード