M1500シリーズプラスチックポンプ
M1500ペリスタルティックポンプは、各種の送液及び分注ニーズに応える汎用高性能ソリューションです。シンプルな設計で信頼性が高く、メンテナンスコストが最小で済みます。損傷したチューブやチューブエレメントも手早く交換できるため、ダウンタイムとコストを最小化できます。ポンピングアクションが緩やかなので、研磨性、腐食性のある物質や、生体培養液などの剪断力に弱い物質に適しています。液体に接触するのがチューブだけなので殺菌用途にも使用でき、簡単に殺菌できます。
特長と利点:2ローラー設計
サポートベアリング付きCycoloy樹脂ポンプヘッド
丈夫なABSケース
熱保護されたモータ及び冷却ファン
自吸式
繰り返し精度: ±0.5 %
計量精度: ±2 % (分注量による)
用途:ペリスタルティックポンプは、次のようなさまざまな用途及び産業での分注及び送液に適しています。
自動販売機
飲料分注
食品加工
印刷
包装
皿洗い機
バッテリ液充填
化学洗浄
機器の殺菌
種子粉衣
ラボサンプリングシステム
エアコン及び復水
仕様●ポンプタイプ:せん動●ドライブタイプ:電気●最大流量:324ml/min●シリーズ:M1500●ボディ材質:ABS●電源電圧:24 V dc●入力パワー:30W●RoHS適合状況:適合●コード番号:125-4036
アズワン品番68-4150-25
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
関連キーワード