6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本) 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI 本体質量(kg)約1.3kg(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210 使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30 判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階 登録人数4人分
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

オムロンヘルスケア285×210×28mm 体重・体組成計
体重だけではなく筋肉や脂肪など「体組成」を測れます。乗るだけですぐに測れます。過去の体組成データからユーザーを推定する自動認識機能を搭載しています。コンパクトで収納しやすいA4サイズ収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。メモリ機能を搭載1台で4人までメモリ登録が可能です。すきま収納に便利なストッパーラバー付き。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(kg)約1.3(電池含む) ホワイト サイズ約285(W)×210(D)×28(H)mm 電源単4形マンガン乾電池×4本(テスト電池付属) 最小表示2~100kgまで/100g 100~135kgまで/200g 精度体重計:2.0~67.5 kg/± 200 g 67.5 kg~100.0 kg/± 300 g 100.0 kg~135.0 kg/± 600 g メーカーオムロン(omron) 使用環境温度/+5 ~+35℃ 湿度/30 ~ 85% RH(結露なきこと) 表示項目測定範囲:BMI/2.5~90.0 体脂肪率/5.0~50.0% 体脂肪率判定/4段階 内臓脂肪レベル/1~30 内臓脂肪レベル判定/3段階 最大計量(kg)135kg 電池寿命約6ヶ月(単4形マンガン乾電池使用時、1日4回測定の場合) アズワン品番60-4130-76
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

オムロンヘルスケア体重計
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド 質量(kg)約1.5(電池含む) 外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9 電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03) 最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位 精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g 表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位 通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm 最大計量(kg)135 電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による) 使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと) メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示) 設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。 乗るだけ測定開始!ステップON 本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。簡単にすばやく体組成を測定できます。 自動認識機能でユーザーを自動で認識 過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。 家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。 6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。 お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。 1台で4人までメモリ登録が可能。 ご家族で使うことができます。 コンパクトで収納しやすいA4サイズ。 収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。 お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。 洗面所やリビングなど、設置するお部屋のトーンに合わせて選べます。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き) 外形寸法(mm)幅約285×奥行き約210×厚さ約28 電源単4形マンガン乾電池 4個(R03)[単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます] 本体質量(kg)約1.3(電池含む) 登録人数4人
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。 骨格筋率がわかる 骨格筋率とは、体重のうち「骨格筋の重さ」が占める割合のこと。 筋肉には、体を動かすための「骨格筋」、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」があります。 このうち、運動などによって増やすことができるのは「骨格筋」だけ。 つまり、骨格筋は運動やダイエットの成果が出ているかどうかを判断する指標になります。 測定結果が見やすい、大きな文字表示 測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。 前回の測定値と比較できて変化がわかりやすい仕様です。 乗るだけ測定開始!ステップON&自動認識 過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。 本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。 6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。 お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。 1台で4人までメモリ登録が可能。 ご家族で使うことができます。 コンパクトで収納しやすい薄型設計。 収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。 薄型ながら男性も乗りやすい、安心サイズです。 お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き) 外形寸法(mm)幅約285×奥行き約280×厚さ約28 電源単4形マンガン乾電池 4個(R03)[単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます] 本体質量(kg)約1.6(電池含む) 登録人数4人
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)