「ss-01gl2」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オムロン形式:SS-01GL2
材質クロスバ:金合金
寸法Φ4.8×3.2
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形
接点構成1c(単極双投形)
端子種別はんだづけ端子
材質(レバー部)ステンレス鋼
保護等級IP40
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)(初期値)50以下
周囲湿度(%RH)85以下、5~35℃にて
許容操作頻度電気的:60回/分以下、機械的:400回/分以下
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大1
抵抗負荷(開閉能力)AC125V 0.1A、DC30V 0.1A
定格通電電流(A)0.1
動作に必要な力(OF)(N)規格値 最大0.49
周囲温度(℃)-25~85、60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐久性電気的:20万回以上 (30回/min)、機械的:3000万回以上 (60回/min)
アズワン品番65-2777-40
負荷方式微小負荷
動作位置OP(mm)規格値 13.7~15.3
動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.8mm
耐電圧(V/min)セパレータ使用、同極端子間:AC600 50/60Hz、充電金属部とアース間:AC1500 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz
耐衝撃耐久:最大1000m/s2、誤動作:最大300m/s2
もどりの力(N)規格値 最小0.06
自由位置FP(mm)規格値 最大19.3
接点間隔(mm)(標準値)0.25
耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅1.5mm
材質(ローラ)ポリアセタール樹脂
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード