Massimo(マッシモ)のロゴ

Massimo(マッシモ)

灯油・軽油・A重油などの燃料油、さらに高品質な潤滑油、多彩なアスファルト、これらが富士興産の事業のコア領域。さまざまなお客様の多様なニーズにお応えできる体制を整え、全国に販売しています。 さらに、新たに環境対応事業の取り組みも始めました。石油製品を軸に、時代の変化に合わせ新たな領域に挑戦しています。 それを支えるのが、全国を網羅する強固な物流ネットワーク。さまざまな製品を、迅速にお届けできる体制が富士興産最大の強みです。

会社情報
会社名 富士興産株式会社
設立 1949/09/17
所在地 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町13神田プラザビル3階
13件中 1〜13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
排出ガス規制対応車に搭載されているDPFに適合した高性能ディーゼルエンジンオイルです。 DPFへの負荷を低減し、燃費悪化や触媒機能低下を防ぎます。 JASOの最新規格であるDH-2規格を取得しており、最新の低排出ガス認定ディーゼル車にも適合します。
SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-2/CF-4 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
8,990 税込9,889
翌々日出荷

Massimo(マッシモ)ディーゼルオイルS-3
CD級の性能を持つディーゼルエンジンオイルで、トラック、バス、建設機械等、幅広いディーゼルエンジンに使用可能です。
APICF ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
8,990 税込9,889
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ディーゼルエンジンオイルの規格であるCF-4、DH-1の性能を持つディーゼルエンジンオイルです。耐摩耗性、熱酸化安定性、清浄分散性に優れ、高速連続走行を行う大型ディーゼル車にも使用可能です。
ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AT(オートマチックトランスミッション)の機構を滑らかにし、快適走行を実現します。最新の5・6速以上の多段式AT車等、国内で販売されている幅広い車種に適合します。
種類ATF 赤色 引火点(℃)220(COC) 流動点(℃)-50 危険等級V 動粘度(mm2/s)35.5(40℃)/7.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数176 密度(g/cm3 at15℃)0.851 酸価(mgKOH/g)1.2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
10,900 税込11,990
翌々日出荷

寒冷地におけるシフト操作力の低減、シンクロメッシュ機構にあった摩擦特性、高温時におけるガタ打ち音の解消を考慮したミッションオイルです。FR車のミッション、FF車のマニュアルトランスアスクルに適応します。
SAE75W-90 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
欠品中

GL-5の性能を有するマルチグレードのギヤオイルで、優れた耐熱性、極圧性、摩擦特性により、あらゆる車種のミッション・デフ兼用油として使用可能です低温特性にも優れるため、寒冷地での使用も可能です。 また、乗用車のLSDにも適合します。
SAE80W-90 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
欠品中

CF級の性能を持つ大型車用ディーゼルエンジンオイルです。 マルチグレードの粘度特性を有するため、低温始動性にも優れています。
ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

経済的な走りを実現する2サイクルエンジンオイルです。アウトボード用としても使用可能です。
ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 JASO規格FB 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

Massimo(マッシモ)耐熱ミッションGL-3
耐熱性が要求される、高速、高負荷及び長時間連続走行の条件で運転される、大型車のトランスミッション用に開発されたギヤオイルです。特に熱酸化安定性に優れています。
SAE90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
取扱い終了

「SL/CF」級のガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。 四季を通じて安定した粘度特性を持ち、過酷な条件下でも変わらぬ潤滑性能を持続します。 10W-40は高い粘度グレードを採用しているため、耐久性に優れる他、欧州車にも対応します。
用途あらゆる国産車(ディーゼル乗用車含む)、軽自動車、欧州車(10W-40) APISL/CF ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

JASO FC規格に適合し、排気煙低減に優れたオイルです。高性能添加剤の配合により、エンジン各部や排気管、マフラーをクリーンに保ちます。
ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 JASO規格FC 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

Massimo(マッシモ)モーターオイル SM
API、ILSACの最新規格「SM」「GF-4」規格を取得したガソリンエンジンオイルです。エンジンオイルの基本性能である耐摩耗性能、酸化安定性、触媒被毒防止性などに優れるのはもちろん、最高の省燃費性能を達成している為、最先端の省燃費型エンジンや高出力型エンジンなどあらゆる車種において高性能を発揮します。
用途低排出ガス認定車、低燃費車、最新軽自動車、米国車 SAE5W-30 APISM ベースオイル鉱物油 ILSACGF-4
取扱い終了

Massimo(マッシモ)モーターオイル SM/CF
APIの最新規格「SM/CF」を取得した高性能エンジンオイルです。あらゆるエンジンの性能を極限まで引き出す品質と、省燃費性能を両立させてあるため、あらゆる車とあらゆる走行条件で高性能を発揮します。更にディーゼルエンジンオイルとしての性能も兼ね備えており、ディーゼル乗用車にも使用可能です。
用途高性能国産車、高性能軽自動車、ディーゼル乗用車(ターボ車)に最適です。 SAE10W-30 APISM/CF ベースオイル鉱物油 ILSACGF-4
取扱い終了