Massimo(マッシモ)のロゴ

Massimo(マッシモ)

灯油・軽油・A重油などの燃料油、さらに高品質な潤滑油、多彩なアスファルト、これらが富士興産の事業のコア領域。さまざまなお客様の多様なニーズにお応えできる体制を整え、全国に販売しています。 さらに、新たに環境対応事業の取り組みも始めました。石油製品を軸に、時代の変化に合わせ新たな領域に挑戦しています。 それを支えるのが、全国を網羅する強固な物流ネットワーク。さまざまな製品を、迅速にお届けできる体制が富士興産最大の強みです。

会社情報
会社名 富士興産株式会社
設立 1949/09/17
所在地 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町13神田プラザビル3階
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
排出ガス規制対応車に搭載されているDPFに適合した高性能ディーゼルエンジンオイルです。 DPFへの負荷を低減し、燃費悪化や触媒機能低下を防ぎます。 JASOの最新規格であるDH-2規格を取得しており、最新の低排出ガス認定ディーゼル車にも適合します。
SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4 JASO規格DH-2/CF-4 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,990 税込10,989
翌々日出荷

AT(オートマチックトランスミッション)の機構を滑らかにし、快適走行を実現します。最新の5・6速以上の多段式AT車等、国内で販売されている幅広い車種に適合します。
種類ATF 赤色 引火点(℃)220(COC) 流動点(℃)-50 危険等級 動粘度(mm2/s)35.5(40℃)/7.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数176 密度(g/cm3 at15℃)0.851 酸価(mgKOH/g)1.2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
11,900 税込13,090
翌々日出荷

Massimo(マッシモ)ディーゼルオイルS-3
CD級の性能を持つディーゼルエンジンオイルで、トラック、バス、建設機械等、幅広いディーゼルエンジンに使用可能です。
ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,690 税込10,659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ディーゼルエンジンオイルの規格であるCF-4、DH-1の性能を持つディーゼルエンジンオイルです。耐摩耗性、熱酸化安定性、清浄分散性に優れ、高速連続走行を行う大型ディーゼル車にも使用可能です。
ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4 JASO規格DH-1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)