- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 大阪魂
- 13ページ目
13ページ目: 大阪魂のすべての商品
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理三価クロメートメッキ
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNF
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質PTFE
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
長さ(mm)70
材質SUS410
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。
ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
表面処理ニッケル
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
取付ねじ径(Φmm)4.0
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上
材質6ナイロン・ガラス繊維入り
全長(mm)27
頭径(Φmm)14
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥569
税込¥626
当日出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
頭部形状超低頭
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
形状プッシュナット軸用
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類ウイット
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
十字穴番号#2
ナベ頭径(Φmm)12.4
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0
穴の形状十字穴
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)1.5
材質軟質PVC
色ブラック
種別全ねじ
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウイット
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴