材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
材質鉄(または標準)
表面処理樹脂着色 白
長さ(mm)10
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1
寸法H(mm)12
寸法D(mm)16
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)2
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1
寸法H(mm)16
寸法D(mm)16
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)6
スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。
ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。
熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。
接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。
谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。
用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他
長さ(mm)10
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びdM3
1袋(10000個)
¥519,683
税込¥571,651
8日以内出荷
関連キーワード