丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
寸法H(mm)3.5
寸法D(mm)5.38
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)4.4
呼称M4-0.6
寸法h1(mm)1.5
寸法h2(mm)2
1袋(78個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
1セット(6個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
寸法H(mm)0.5
スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
寸法H(mm)1.5
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます
1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております
サンコー社員の独り言1・・・
溶接ナットの豆知識を披露させてください。
溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。
要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。
サンコー社員の独り言2・・・
六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。
爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。
もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。
サンコー社員の独り言3・・・
六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。
突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。
この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。
また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです
(諸説あり)
サンコー社員の独り言4・・・
ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります
JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します
(昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5
寸法D(mm)7
寸法s(mm)11
ねじの呼びdM4
1袋(36個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます
1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております
サンコー社員の独り言1・・・
溶接ナットの豆知識を披露させてください。
溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。
要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。
サンコー社員の独り言2・・・
六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。
爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。
もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。
サンコー社員の独り言3・・・
六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。
突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。
この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。
また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです
(諸説あり)
サンコー社員の独り言4・・・
ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります
JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します
(昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
関連キーワード