「e型」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
形状E形止め輪
型E-1
寸法H(mm)13
寸法D(mm)30
寸法D1(mm)23
寸法H1(mm)3.5
材質ステンレス
寸法t(mm)0.65
寸法E(mm)1.45
寸法D1(Φmm)7.77
寸法D2(Φmm)11.12
寸法W(mm)0.73
寸法S(Φmm)9
寸法G(Φmm)8.05
許容スラスト荷重(N)19
1パック(17個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
型E-1
寸法H(mm)13
寸法D(mm)30
寸法D1(mm)23
寸法H1(mm)3.5
型E-2
寸法H(mm)14
寸法D(mm)40
寸法D1(mm)23
寸法H1(mm)5
関連キーワード