35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス内側専用クリーナー。油系汚れを溶かす「油溶性クリーナー」。従来のガラスクリーナーは手アカ等の油汚れに液がはじかれてしまうため、汚れの取り残しがありましたが、本製品は「油溶性」なので、油汚れにも液がはじかれず、さらに汚れを溶かします。そのため、汚れを残さずスッキリ透明に仕上がります。拭きムラ・拭きアトを残さない「レべリング効果」。従来のガラスクリーナーは拭き上げた後にガラスに残ったクリーナー成分がガラスにはじかれたまま乾燥するため、拭きムラや白い拭きアトになってしまいましたが、本製品はガラスに残ったクリーナー成分がはじかれずにレべリング(均一化)し、そのあとゆっくり乾燥します。そのため、拭きムラや白い拭きアトを残しません
用途自動車用窓ガラス内側洗浄 付属品専用タオル 成分シリコーン、アルコール 種類液体 内容量(mL)50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50mL)
959 税込1,055
当日出荷

ガラスの内側専用に開発したガラスクリーナー。油溶性クリーナー&レベリング効果で、拭きにくいフロントガラスの内側も、拭きムラゼロに仕上げます。内容量50ml。専用クロス付き。
付属品専用クロス 質量(g)95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×36×36 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプスプレータイプ 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×52×52 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

トリプル研磨粒子と特殊ファイバーパットの相乗効果でしっかり落とす。ガラス表面のウォータースポット(雨ジミ・ウロコ)、ガンコな油膜、古いガラスコート被膜を除去し、透明なガラスを復活させます。3種類の研磨粒子が油膜・雨ジミを「砕いて、剥がして、取り除きます」。特殊ファイバーパッドが研磨粒子を保持するので、「速く、確実に」磨くことができます。車外ガラス、車外ミラー専用。本品は、TOTO株式会社の技術を継承した製品です
用途自動車用車外ガラスの洗浄 特性油膜・コーティング剤落とし 付属品特殊ファイバーパッド 成分水溶性溶剤、研磨剤 種類液体 内容量(mL)100 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷

停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ 質量(g)92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.072L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
759 税込835
当日出荷

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

見やすさバツグン! 雨の日のサイドミラーにはコレ!
用途自動車用ガラスの親水、水滴防止 成分アルコール類、酸化チタン、シリカ セット内容コーティング液20mL、専用スポンジ×1 質量(g)92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×144 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。 フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。 市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具 セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ 材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15% 質量(g)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。
用途車のガラスコーテイング剤。 成分石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA 幅(mm)180 高さ(mm)300 奥行(mm)40 内容量(mL)35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・セダンに ミラー形状曲面鏡 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・大型車に
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ミラー形状曲面鏡
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼ってはがしてまた貼れるフィルムタイプの初心者マーク。ノリを使っていないのではがした際にノリ残りがありません。アルミボディの採用でマグネットがつかないプリウスにおすすめ。ガラス面の内側にも、外側にも貼れます。道路交通法適合品
用途初心者マーク タイプフィルム 質量(g)8 サイズ(mm)H185×W116×D1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
649 税込714
当日出荷

ダイヤカット風ガラスを使用。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合
用途自動車用芳香消臭剤 シリーズブラング 成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤 形式液状
1個(130mL)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスミラー専用。超極細メタルファイバーパッド採用。強力研磨剤で時短効果。
用途車の洗車 適合ガラスコート 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カーメイト車内の手すり2
ヘッドレストにしっかり固定するため、乗車時にも安心。 身体や荷物が引っかかる恐れが無いサークル形状。 すべりにくく感触が柔らかい抗菌エラストマー樹脂使用。 工具不要の簡単取付け。 ヘッドレストポールの直径1~1.4cm、ポール間隔12~20.4cm(ポール外側)
材質エラストマー、スチール、ABS、ガラス入りポリアミド グレー 質量(g)1500 タイプやわらかサークルタイプ 寸法(cm)21.5×46×12
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

特殊界面活性剤と高密着ポリマーにより、塗りムラのない透明な仕上がりと、約3ヶ月持続するくもり止めコーティングを実現。 フロントガラス約5枚分使用可能。内容量50ml。 カンタンに均一なコーティング膜を作るための専用ツール付き。
セット内容コーティング(50mL)、スポンジ、クロス、スタビライザー 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×122 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
1,198 税込1,318
欠品中

国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光 質量(g)20 タイプH8 種類シングル 定格電圧(V)12 明るさ(W)70 口金PGJ19-1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40 ガラス球形式T12 色温度(K)4200 明るさ(Lm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)12(×2個) 形式H7 消費電力(W)55 明るさ(W)110
1箱(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)24(×2個) 形式HB4(HB3) 消費電力(W)55 明るさ(W)110
1箱(2個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フォグランプ用ドレスアップ専用バルブ 質量(g)20(×2個) 形式H16 消費電力(W)19
1箱(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光 質量(g)21 タイプH16 種類シングル 定格電圧(V)12 口金PGJ19-3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40 ガラス球形式T12 色温度(K)5000 明るさ(Lm)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)20(×2個) 形式H8 消費電力(W)35 明るさ(W)70
1箱(2個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車ガラス内側の汚れ落とし 成分アルコール類、界面活性剤(くもり止め)、ポリマー 材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン 寸法(mm)300×200 質量(g)95 危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
499 税込549
6日以内出荷

プレミアムな汚れ落ち! 仕上がりバツグンの内窓用本格ウェットシート。
用途動車ガラス内側の汚れ落とし 成分アルコール類、界面活性剤(くもり止め)、ポリマー、グリコールエーテル類 材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン 寸法(mm)300×186 危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
699 税込769
6日以内出荷

用途自動車ガラス外側の汚れ落とし 成分アルコール類、界面活性剤(仕上げ向上)、ポリマー 材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン 寸法(mm)300×200 質量(g)95 危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
499 税込549
6日以内出荷

純正ミラーより大きなサイズのミラーで、後方の視界を広げることができるセーフティーグッズです。 一般的な純正ミラーと比較して、視界拡大1.4倍。 鏡面に歪みがない平面鏡仕様です。 純正ミラーと同じ距離感のため、装着直後でも違和感なく使用できるのが特徴です。 見え方はそのままで見える範囲だけを拡げたい方に最適な仕様です。 明るく見える高反射鏡を採用しているので、日中はもちろん夜間でも鮮明でクリアな視界を得られます。 スモークガラスやプライバシーガラスの車両にも最適です。 飛散防止仕様なので万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい加工を施しています
タイプ平面鏡 表面処理高反射鏡 色(フレーム)ブラック
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤカット風ガラスを使用。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合
用途自動車用芳香消臭剤 シリーズブラング 成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤 形式液状
1個(130mL)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様でいつでも清潔。ソフトタッチの専用リモコンカバー TE-W8000/TE-W80PSB専用のリモコンカバー 抗菌仕様でいつでも清潔。 キズや汚れからリモコンを守る! 専用設計だからリモコンにぴったりフィット。 ソフトタッチのシリコン素材で滑りにくい。 【抗菌仕様】 無機系抗菌剤「イオンピュア」練り込み。 ※「イオンピュア」は石橋硝子株式会社の商標です。 【抗菌性試験内容】 試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構 試験方法: JIS Z 2801:2012(フィルム密着法)にて、抗菌活性値2.0以上
厚さ(mm)約1.5(カバー) ブラック 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×78
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

【前後2カメラ+360° 3カメラ搭載 高機能ドライブレコーダー】 前後カメラで車両の前・後方をクリアに記録 + 360°カメラで側面・車内までしっかりカバー Around:360°カメラ、Rear:リヤカメラ、Front:フロントカメラの3カメラを備えた「ARF」のドライブレコーダーはDC4000R! フロントカメラ:ナンバー認識に特化した高機能カメラ HDRとWDRのW補正により、暗所や逆光などの白飛び・黒つぶれに強い 明るいF値1.5レンズを採用 水平96°、垂直50° あえて画角を絞り、より高精細な録画に特化 360カメラ:周囲・車内の状況把握は切れ目のない360°録画で安心 前後カメラでは撮影が難しい側方や車内でのアクシデントもしっかり捉える 赤外線LED搭載で、夜間・暗所での車内認識性を向上 リヤカメラ:画角とナンバー認識性を両立。さらにスモークガラスにも対応 フルHDの高画質撮影 夜間撮影やスモークガラスなどの厳しい条件に強いSTARVIS TMを搭載 純正プライバシーガラスだけでなく透過率5%の濃いスモークガラスにも対応 2.7インチの大型液晶搭載 見やすい大型液晶と、大きめのボタンで映像確認や設定変更も簡単 液晶画面の明るさ調整や、運転中の表示・非表示の設定変更なども可能です 液晶画面と音声でお知らせ microSDカードの速度低下やエラー、ケーブル等の接続不具合などをカメラが検知すると、画面と音声でお知らせします 32GBのmicroSDカードから対応。専用SDカードがカメラに装着されています。 GPSで位置情報も記録 GPS情報の取得により、精度の高い位置情報を算出し、車両位置・時刻・速度などを記録します。
液晶サイズ2.7インチ フルカラーTFT液晶 画素数【フロントガラス】約200万画素 FHD 1920×1080/約90万画素 HD 1280×720、【360カメラ】約360万画素 1920×1920、【リヤカメラ】約200万画素 FHD 1920×1080 記録媒体同梱の32GB microSDカード、 またはメーカーオプション品(品番:DC3/4/5) 撮像素子【フロントカメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【360カメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【リヤカメラ】1/2.8型フルカラーCMOSセンサー 画角【フロントカメラ】水平96° 垂直50°(対角119°)、【360カメラ】水平360° 垂直190°、【リヤカメラ】水平131° 垂直75°(対角155°) F値【フロントカメラ】1.5、【360カメラ】2.2、【リヤカメラ】1.8 フレームレート【フロントカメラ】27.5fps(ドライブモード時)/5.2fps (駐車監視モード時)、【360カメラ】19fps (ドライブモード時)/5.2fps(駐車監視モード時)、【リヤカメラ】27.5fps(ドライブモード時)、5.2fps (駐車監視モード時) 補正機能【フロントカメラ】HDR・WDR、【360カメラ】WDR、【リヤカメラ】HDR 記録方式ドライブモード時:常時録画/衝撃録画/手動録画、駐車監視モード時:衝撃録画 (別売りのオプション品が必要) 記録ファイル形式MOV(H.264) GPSあり センサーGセンサー 音声記録あり(ON/OFF可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×47×92(メインカメラ)/59×38×59(リヤカメラ)※マウント装着時 質量(g)約206(メインカメラ)/62(リヤカメラ)(マウント装着時) 電源電圧(V)DC12/24(カメラ本体:DC5) 消費電流(mA)最大440(DC12V) 動作温度範囲(℃)-10~50(ドライブモード時)/-10~65(駐車監視モード) 保証期間1年間 付属品メインカメラ、メインカメラマウント、リヤカメラ、32GB microSDカード、電源ケーブル、リヤカメラケーブル、通信ケーブル、ステッカー、六角レンチ、脱脂クリーナー、レンズクロス、取扱説明書、保証書 仕様【常時録画ファイル単位】30秒、【ノイズ対策】対応済、【記録映像再生方法】メインカメラ本体、DC4000R専用パソコン用ソフト(メーカーホームページよりダウンロード)、Windows 標準のWindows media playerなど 取付方式分離型
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

クロスよりもしっかり仕上がる! 外窓専用設計の新ツール。 水滴を残さない!車両の外窓専用の水切りワイパーがエクスクリアから登場! 「外窓専用」だから使いやすい!洗車後の窓に使える水切りワイパー。 大きすぎず小さすぎないぴったりサイズで、特にサイドガラスにちょうどいいサイズです。 T字型形状なので、目の高さで使えて疲れにくく、楽に作業できます。 角度がついた特殊なグリップで、バイザー裏までしっかり届きます。※バイザーと窓ガラスの隙間が18mm以上の車両の場合 純正ワイパーと同種素材を採用したこだわりのワイパーゴム。※輸入車等に純正装着されているワイパーゴムと同種素材を採用しています グリップにはくぼみが付いており、指を置いて使うとより力を入れてかきとりやすくなります。 保管時に便利な吊り下げ用の穴付き。
質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×252 危険物の類別非危険物
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

香り立ち、持続、デザインに拘った固形ゲルタイプ芳香剤 美しい透明ゲルをたっぷり160g詰めた香りが長持ちする芳香剤です。 ガラスボトルにクリアブルーの塗装をしているため、ゲルが減った時も美しい色を保ちます。 キャップにはクロームメッキを施し、シンプルながら高級感のある仕上がりになっています。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。 うっかり倒してこぼれる心配もございません。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は68mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 内容量160g 高い揮発力でも大容量なので長持ちします。 持続期間 約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
質量(g)396 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×96
1個(160g)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルで上質な香りを楽しめるゲルタイプの置き型芳香剤 天然アロマオイル配合の、素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。 ナチュラルさと高級感を感じることのできる、ラウンジのような質の高い香りを提供します。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。うっかり倒してこぼれる心配もございません。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 自然な高級感を感じるボトルデザイン ボトルキャップの天面には、天然のウッドシートを使用。 アンバー塗装を施したガラスボトルと組み合わせ、見た目の心地よさを演出します。 ※天然のウッドシートを使用しているため、木目のバラつきや色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 森林由来の消臭剤配合 青森ヒバエキスや、カテキン系の消臭成分を配合。 自然の力で嫌な匂いを消臭し、クリーンに香りを楽しむことができます。 内容量160g 高い揮発力でも大容量なので長持ちします。 持続期間 約60日間香りが長持ちします。 ※持続期間は使用環境によって異なります。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×100
1個(160g)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したを固形ゲルタイプ芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。 うっかり倒してこぼれる心配もございません。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 質感にこだわったシンプルなデザイン 水ゲルはプラスチック容器が一般的ですが、本品はスモーク塗装を施したガラスボトルを使用しています。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 内容量160g 高い揮発力でも大容量なので長持ちします。 持続期間 約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
ブラック 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×100
1個(160g)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様でいつでも清潔。ソフトタッチの専用リモコンカバー TE-W7300/TE-W73PSA/TE-W73PSB/TE-W73HG専用のリモコンカバー 抗菌仕様でいつでも清潔。 キズや汚れからリモコンを守る! 専用設計だからリモコンにぴったりフィット。 ソフトタッチのシリコン素材で滑りにくい。 【抗菌仕様】 無機系抗菌剤「イオンピュア」練り込み。 ※「イオンピュア」は石橋硝子株式会社の商標です。 【抗菌性試験内容】 試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構 試験方法: JIS Z 2801:2012(フィルム密着法)にて、抗菌活性値2.0以上
厚さ(mm)約1.5(カバー) 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×19×68
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)