42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ 電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)1000 色温度(K)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用 発光色レッド 電圧(V)DC12 適合(対応バルブタイプ)T10 タイプT10/T16/T20 消費電力(W)0.26 口金その他 全光束(Lm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,998 税込2,198
15日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。車内をクールに演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5 消費電力(W)2.8 全光束(Lm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27 色温度(K)3000 光色電球色 LED使用数(個)12 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色で落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)3 消費電力(W)0.8 全光束(Lm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×15 色温度(K)3000 光色電球色 LED使用数(個)6 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

カーメイトLEDルーム R100S
電球色のLEDチップを採用し、温かみのある色味はそのままに明るさを大幅アップ。 アルミヒートシンクでLEDを冷却することで、明るさが長時間持続。
質量(g)4 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.7 全光束(Lm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×10×10 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29・T10×31
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

カーメイトLEDルーム R100T
電球色のLEDチップを採用し、電球色の温かみをそのままに明るさを大幅UP。 高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。
質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.7 全光束(Lm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×24 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT10
1セット(2個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)105 全光束(Lm)7000(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6000 保証期間3年 光色白色光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8/H9/H11/H16共通
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ 電圧(V)DC12 仕様配光:前方集光 適合T10タイプ タイプT10 消費電力(W)0.59 口金その他 全光束(Lm)80 対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6700 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1(1つ当たり)
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル 高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。
質量(g)120 全光束(Lm)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6500 保証期間3年 光色純白光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプHB3、HB4、HIR2共通
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

質量(g)52 電圧(V)DC12 消費電力(W)15.6 全光束(Lm)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×26×75 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)3000/6000 保証期間3年 光色ホワイト/イエロー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8/H11/H16共通
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19 全光束(Lm)600(1球あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53 光色アンバー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
1セット(2個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)8 電圧(V)DC12 消費電力(W)7.5 全光束(Lm)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×38 色温度(K)4000 光色温白色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT16
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比250パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 15000Kの青白光はドレスアップ性に優れ、フロントルームランプやドアカーテシランプに取付けることで車内をクールに演出します。
質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.5 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10
1セット(2個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

カーメイトLEDルーム R280M
高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 高い実用性をもった高性能LEDバルブ。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5 消費電力(W)2.82 全光束(Lm)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27 色温度(K)6500 光色白色光 LED使用数(個)12 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

LEDポジションランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比160パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 6500Kの純白光は、6000KクラスのHIDや交換用LEDヘッドバルブとマッチします。 またルームランプとしても使用することができ、車内・車外で使用することができます。
質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.5 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10
1セット(2個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)95 全光束(Lm)7000(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×74×34 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6000 保証期間3年 光色白色光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH7
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル 高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。
質量(g)117 全光束(Lm)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6500 保証期間3年 光色純白光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8、H9、H11、H16共通
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)12 電圧(V)DC12 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44 色温度(K)4000 光色温白色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT20S
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 ファッション性の高い15000Kの明るい青白光で見やすさとファッション性を大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。
質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.7 全光束(Lm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10(W5W)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1灯300ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。全方向照射モデルのため、どの灯具に装着してもマッチします。ハイルーメンモデルだからこそ放熱構造に拘り、長寿命を実現してます。
質量(g)5 電源(V)DC12 消費電力(W)0.81 全光束(Lm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×32 対応車検 適合バルブタイプT10タイプ
1個ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)48 全光束(Lm)3600(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×77 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 保証期間3年 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプHB3/HB4
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)107 全光束(Lm)7000(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×74×34 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6000 保証期間3年 光色白色光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプHB3/HB4/HIR2共通
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10×37
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。
質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.8 全光束(Lm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10(W5W)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1灯120ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。放熱用のアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用し、長時間明るさを保ちます。
質量(g)3 電源(V)DC12 消費電力(W)0.81 全光束(Lm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×28 対応車検 適合バルブタイプT10タイプ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】 ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。 そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。
質量(g)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2 対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車 適合バルブタイプT10タイプ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)125 電圧(V)DC12 消費電力(W)22 全光束(Lm)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)3000 保証期間3年 光色イエロー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8/H11/H16共通
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

カーメイトLEDバック S1400GS
純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%!明るさと見やすさが大幅にアップ!
質量(g)40 電圧(V)DC12 消費電力(W)11.5 全光束(Lm)1400(バルブ1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33 色温度(K)6000 適合車種トヨタ GRヤリス (GXPA16/MXPA12) R2.9~、トヨタ アクア (MXPK1#系) R3.7~、トヨタ ヴォクシー (MZRA9#W/ZWR9#W系 ) R4.1~、トヨタ カローラツーリング (NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系) R1.9~、トヨタ ハリアー (AXUH8#/MXUA8#系) R2.6~、トヨタ ヤリス (KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系) R2.2~ 光色白色光 電球の種類LED
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10×37
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)43 全光束(Lm)3600(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×39×77 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 保証期間3年 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8/H9/H11/H16
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)105 全光束(Lm)7000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31 色温度(K)5000 光色白色光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8/H9/H11/H16共通
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

自然で柔らかな光色空間に、LEDルームランプにニューカラー 昼白色系のLEDチップを採用し、青味のない自然な発光色で見やすさを大幅UP。高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。 人肌や車内のものが見やすい自然な昼白光。やわらかい光ながらも実用性を兼ねる。青みを感じない落ち着いた空間を演出。 車検対応。
バルブT10タイプ 光色昼白色 ホワイト(WHITE) 質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12 全光束(Lm)110 色温度(K)5000
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)45 全光束(Lm)3600(HI)/3200(LO)(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×82 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6000 保証期間3年 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はじめてLEDヘッドランプに交換する人のためのスタンダードモデル。 LEDヘッドバルブ(H4 Hi Lo切替タイプ)。高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 発光色 6500K 全光束(バルブ1個当たり) ハイビーム1700ルーメン ロービーム1300ルーメン、車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッドランプ。
質量(g)144 全光束(Lm)1700(ハイビーム)/1300(ロービーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×93×40 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6500 保証期間3年 光色純白光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)133 全光束(Lm)7000(HI)/5600(LO)(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×87×48 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 保証期間3年 光色白色光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%! 従来の純正LEDフォグランプは暗くフォグランプとして十分な明るさではありませんでしたが、一体型構造のため明るくしたり発光色を変えることが出来ませんでした。 近年発売された新型車(アクア、カローラスポーツ、カローラツーリング、ハリアーなど)の純正LEDフォグランプは、バルブ交換できる構造に変わりましたが、明るさは従来品と同様でフォグランプとしては暗いままです。 本製品は、純正比約300%(2800lm※)の明るさを実現!フォグランプとして十分な明るさを誇り、純正LEDフォグランプの不満を解消します。また厳選されたLEDチップにより、照射範囲を広くすることに成功し見やすさをアップしています。明るさと見やすさをアップすることで、ナイトドライブを強力にサポートします。 (※)車両1台分 メーカー測定値 純正バルブと同サイズの一体型構造 LEDバルブに求められる性能としてバルブサイズがあります。純正バルブより大きくなると、車両側部品とのクリアランスがなくなり、交換作業の難易度があがったり車両に取りつかない等の問題が起こります。 本製品は純正バルブと同サイズのため取り付けに関する問題はクリア。多くの車両に取り付けることができます(※) また、本製品はドライバーユニットを内蔵した一体型構造で、互換型LEDバルブにつきものの別体型のドライバーユニットありません。従来のようなユニットの設置作業や配線作業は不要となり、純正バルブと入れ替えるだけで本製品を取り付けることが出来ます。 (※)LEDフォグバルブS2800GSシリーズ適合車種一覧表をご確認ください。 冷却性能に優れた独自形状のヒートシンク LEDバルブにとって重要な性能として放熱性能があります。放熱性能が悪いと、明るさを確保出来なかったりLEDの寿命が短くなってしまいます。 放熱性能を高めるにはヒートシンクを大型化する方法がありますが、バルブサイズが大きくなるため取り付けや適合などの問題が発生します。 本製品は純正バルブと同サイズながら、優れた放熱性能を誇る独自のフィン形状ヒートシンクを採用。ヒートシンクに溜まった熱を素早く放熱することに成功しました。 LEDバルブにありがちな熱による明るさの低下を最低限に抑制、また3年間保証の長寿命も実現し安心してご使用いただけます。 過酷な環境に耐えるタフな構造 フォグランプの装着場所はタイヤに近いため、タイヤが巻き上げた泥や水などがかかりやすく、電子部品にとって過酷な環境です。 本製品は、電子基板などの重要な部品をバルブ内部に配置する密閉構造とし、泥や水などの浸入によるトラブルを最大限に抑えます。 また異物の混入に対して故障リスクの高い冷却ファンを搭載していないので、悪天候時やオフロードシーンなどでも安心してご使用いただけます。 特殊ネジに対応した専用工具を付属 純正バルブは特殊形状のネジにて灯具に固定されており、市販の工具ではこのネジを外すことができません。そこで本製品は、特殊ネジを脱着できる専用工具を付属しました。作業する車両にあわせて持ち手形状を変形できるので、交換作業がスムーズに行えます。 3年間の長期保証 優れた放熱性能によるLEDへの負荷低減と、泥や水などの浸入しにくい密閉構造により高い信頼性を誇ります。また長年のLEDバルブ開発による経験をもとに、独自の過酷な評価を行い安全性と信頼性を高めています。 車種ごとの取り付け情報 車両の取り扱い説明書には、純正バルブの交換方法が記載されておりません。車種ごとのバルブ交換方法(※)をメーカーホームページにて公開しておりますので、バルブ交換の参考としていただけます。 (※)車種ごとの交換方法は順次更新。 (※)交換方法は全ての作業を網羅するものではありません。
質量(g)40 電圧(V)DC12 消費電力(W)11.5 全光束(Lm)2800(2灯合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33 保証期間3年 電球の種類LED 車検対応対応
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光 青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。 青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。 車検対応。
光色青白色 ホワイト(WHITE) 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.62 全光束(Lm)65 色温度(K)15000
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19 全光束(Lm)600(1球あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52 光色アンバー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプS25シングルタイプ
1セット(2個)
8,898 税込9,788
6日以内出荷