「ミスト機械」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200級
概略質量(kg)20
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63
吸気温度(℃)最高80
捕集効率(%)99.4
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73
吸込相フランジ(mm)(外径)98
電動機仕様全閉外扇形
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード