4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.1mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)350 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)300 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3.6 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3.6 外径(mm)340 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷