8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)2.5 全長(mm)105 有効長(mm)40
1本
559 税込615
翌々日出荷

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。6枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)4.5 全長(mm)140 有効長(mm)70
1本
699 税込769
翌々日出荷

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。3枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)3 全長(mm)125 有効長(mm)60
1本
519 税込571
翌々日出荷

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。7枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)5 全長(mm)145 有効長(mm)75
1本
749 税込824
翌々日出荷

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。5枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)4 全長(mm)135 有効長(mm)70
1本
649 税込714
翌々日出荷

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。4枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)3.5 全長(mm)130 有効長(mm)60
1本
559 税込615
翌々日出荷

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。2.5/3.0/3.5mmのお得な3本セットです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)2.5/3.0/3.5
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。3.0/4.0/5.0mmのお得な3本セットです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)3.0/4.0/5.0
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

関連カテゴリ