「ワイヤー1.2」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
< JIS規格あり >。
■JIS規格:Z3312 YGW12。
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
穴径(mm)52
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350
適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接
全長(mm)45
タイプ高耐久
適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
仕様308L×1.2×12.5
適合品番DW-308L、SF-308L 等
直径(mm)スプール:300
線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER5356】
用途アルミMIG溶接用
寸法(mm)【スプール】300
高さ(mm)約100
内径(Φmm)約52
線径(Φmm)1.2
適合品番A5356-WY
1巻(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:。JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当。AWS規格:E309LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接
仕様FCW309L×1.2×12.5
適合品番DW-309L、SF-309L 等
直径(mm)スプール:300
線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
用途ワイヤ送給装置に取り付け、ワイヤの送り出しに使用します。溶接ワイヤを掴み、円滑に送り出します。
適合機種YD-200KRII/YD-350KRII/YD-500KRII/YK-500KHI/YK-600LHI/YD-160SL7/YD-190SL7/YD-200GT3/YD-200RX1/YD-350RX1/YD-500RX1/YD-600RF2/YD-600CL4/YD-500CL4
1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!
線径(Φmm)1.2
適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
用途アルミMIG溶接用
厚さ(mm)【リール】56
穴径(Φmm)【リール】52
リール径(Φmm)200
CE認定工場【AWS ER4043】
高さ(mm)【リール】100
適合品番A4043-WY
リール内径(Φmm)52
線径(mm)1.2
リール径(Φmm)300
1巻(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)【スプール】300
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
1巻(12.5kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
ダイヘン仕様。純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
関連キーワード