4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3DMakerPro3Dスキャナー Mole Premium
エコ商品
質量(g)390 範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)141×80×80 精度(mm)0.05 光源NIR インターフェースUSB:USB2.0 解像度0.1mm OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm)最小対象:15×15×15 パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:10 スキャン長さ(mm)距離:150-400mm 表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

3DMakerPro3Dスキャナー Mole Standard
エコ商品
質量(g)390 範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)141×80×80 精度(mm)0.05 光源NIR インターフェースUSB:USB2.0 解像度0.1mm OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm)最小対象:15×15×15 パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:10 スキャン長さ(mm)距離:150-400mm 表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。スムーズなスキャン
仕様カラースキャン:非対応 対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM 材質プラスチック 寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300 範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75 方式視覚トラッキング 本体寸法(mm)110×60×35 本体質量(g)226 精度(mm)0.02 メーカー3DMakerpro 光源ブルーライト 作動距離(mm)180 - 280 インターフェースUSB2.0 解像度0.07mm 保証期間1年 OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13 出力形式OBJ / STL / PLY / ASC フレームレート最大10fps
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。鮮やかなテクスチャー。スムーズなスキャン
仕様カラースキャン:対応 対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM 材質アルミニウム合金 寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300 範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75 方式視覚トラッキング 本体寸法(mm)110×60×35 本体質量(g)254 精度(mm)0.01 メーカー3DMakerpro 光源ブルーライト 作動距離(mm)180 - 280 インターフェースUSB2.0 解像度0.05mm 保証期間1年 OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13 出力形式OBJ / STL / PLY / ASC フレームレート最大10fps
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

関連カテゴリ