258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)25 首下長(mm)30
1セット(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)20
1セット(10個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751 材質フッ素樹脂(PTFE) 適合流体酸、アルカリなど ねじサイズRc 1/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

フロンケミカルPTFE エルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE 質量(g)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6883 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)10 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3530-49 ねじサイズR3/8 タケノコ外径(Φmm)10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-1747 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)1.6 適合外径(Φmm)1.6Φ 接続ねじ1/8 オリフィス径(Φmm)1 ねじサイズ1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6875 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)8 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3530-48 ねじサイズR1/4 タケノコ外径(Φmm)8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番734-6913 質量(g)40 アズワン品番61-3530-52 ねじサイズRC1/8 タケノコ外径(Φmm)4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-1755 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)3 適合外径(Φmm) 接続ねじ1/8 オリフィス径(Φmm)2 ねじサイズ1/8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-1968 形状ハーフユニオンコネクター 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)1.6 接続ねじM6 P1.0 オリフィス径(Φmm)1 ねじサイズM6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-1780 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm) 接続ねじ1/4 オリフィス径(Φmm)4 ねじサイズ1/4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径) トラスコ品番734-6859 質量(g)40 竹の子外径(Φmm)4 アズワン品番61-3530-46 ねじサイズR1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6948 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)10 適合流体酸、アルカリなど ねじサイズRc3/8 タケノコ外径(Φmm)10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用 材質PTFE トラスコ品番735-3138 寸法(mm)Φ20×L50 質量(g)30 穴径(μm)約5~10 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3537-20 ねじサイズRC1/4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2 材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています) アズワン品番62-7029-09
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-1801 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm) 接続ねじ3/8 オリフィス径(Φmm)4 ねじサイズ3/8
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷



L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番735-0791 質量(g)40 ねじサイズRC1/4×R1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4830 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-09
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4821 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)6 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-08
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4783 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3528-04
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4805 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 アズワン品番61-3528-06
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4791 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 アズワン品番61-3528-05
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6956 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)12 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3530-56 ねじサイズRc3/8 タケノコ外径(Φmm)12
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6891 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)12 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番63-4155-21 ねじサイズR3/8 タケノコ外径(Φmm)12
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6867 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)6 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3530-47 ねじサイズR1/4 タケノコ外径(Φmm)6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6921 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)6 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3530-53 ねじサイズRc1/4 タケノコ外径(Φmm)6
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 使用温度(℃)80Max 接続Rp バルブ種類チェックバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-5017 形状ストレート 質量(g)200 寸法A(mm)92 オリフィス径(Φmm)15 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷