111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24 厚さ(mm)4 アズワン品番63-4154-97
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4 シャフト径(Φmm)8
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の棒状撹拌子で60秒かかっていた均一撹拌作業が、半分未満の時間に短縮可能です。支持台とエレメントが着脱可能なため、容易に洗浄ができます。混合エレメントにより独自の流体が生み出されます。
材質PTFE 撹拌可能最高粘度約1500cP(グリセリン程度)まで
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3-5583-01~03のツイスター撹拌棒をを更に使いやすく改良したタイプです。底面の切り込みより滞留物を巻き上げながら撹拌致します。
シャフト径(Φmm)8
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用 タイプ強力撹拌
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング) コーティング色チョコレート 2018年トラスコ掲載ページ3 0593
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用 材質PFA 仕様丈夫な設計で安価タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 材質フッ素ゴム(FPM) 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 機能耐薬品性 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ10 0869 商品タイプバット
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE エルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ10 0869 商品タイプバット
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE球 バリュータイプ
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ10 0869 商品タイプバット
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。 全長(m)1 材質フッ素樹脂(FEP) 収縮率25~30% 収縮温度150℃
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1箱(5枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)160 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP
1個
45,980 税込50,578
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。ドレンコックを取付られるように下部にメネジを切り、スットッププラグを装着しております(ネジ規格Rc1/4)。
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製(シリンダー部/PFA)(台座部/PTFE)。目盛付。
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フロンケミカルジェット型8Φ羽根のみ
トラスコ品番121-6502 材質PTFE、PEEK 高さ(mm)21.5 質量(g)250 タイプジェット型
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途かくはん用。 材質フッ素樹脂(PTFE) 形状シリンダー型 外径(Φmm)6
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台や作業台の上に置くだけで、耐熱・耐薬シートとして使用可能です。カッターやハサミ等で簡単にカットできます。適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使いいただけます。裏面はシリコーンでグリップ性がありますので、滑ることなく設置できます。
用途実験室・ラボ等での耐熱・耐薬シート。その他、ドラフト・薬品庫内等。 厚さ(mm)0.2 耐熱温度(℃)200 材質(表面/裏面)PTFE含侵ガラスクロス/シリコーン
1枚
21,980 税込24,178
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8169 材質PTFE 高さ(mm)76 外径(mm)104 胴内径(mm)72 容量(cc)300 胴外径(Φmm)76 上部径(Φmm)88
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.154mm、(空間率)36.8% 材質SUS316L メッシュ100 織り方平織 線径(mm)0.1
1袋(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)20
1セット(10個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード