ナポレックス

ナポレックス
モノタロウがおすすめする【ナポレックス】ブランドのページです。【ナポレックス】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【ナポレックス】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社ナポレックス |
---|---|
所在地 | 〒124-0001 東京都葛飾区小菅2-6-22 |
【特長】角度調整が自由にできる3D取付ベースで表示画面が見やすく、スマートな取り付けが可能。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。 青色LEDバックライト付で暗い所でもはっきり見えます。(約5秒間点灯) 12時間表示、24時間表示の切替付きです。【仕様】粘着シート取付、日本全国受信OK【質量(g)】105【使用電池】CR2032【電波受信機能】長波JJY(標準電波)【表示内容】時/分/秒/電波レベル 月/日/曜日【電池寿命】約1年(1日にバックライト1回、受信1回として)【受信周波数】福島長波局(40kHz)、九州長波局(60kHz)【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】65×94×46(取付ベース含む)【受信頻度】1回/日(午前2時)

【特長】高級感のある本革調 手触りもやわらかなティッシュカバーです。 取り付け4通り!レジ袋も吊り下げられます。(横に吊り下げる場合のみ)【寸法(mm)】250×125×75


【特長】純正感覚。大容量バッグ。車内や荷室の空間を有効利用。シート背面に吊るバッグなので、バッグの下にできた空間にも荷物が置けるようになります。かさばるクッションやブランケット、上着等が収納できます。【仕様】ベルト&フック取付【寸法(mm)】900×120×300H【質量(g)】500【タイプ】リアシート専用



- モノタロウ
- 3口電源ソケット コード付…
- ¥999 税込¥1,099
【特長】2.4A出力USB充電ポートを2口搭載。(5V/1口最大2.4A) iPad等のタブレット、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、ゲーム機等USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。 12Vソケットには合計7Aまでの電気製品を接続できます。(USB出力を含む) 艶消しメッキとクリアーブラックボディの上質感あふれるソケットです。 ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。 過電流保護回路として、カープラグにヒューズを内蔵しました。 さまざまな機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。【電源電圧(V)】DC12【色】ブラック【仕様】12V車専用、ヒューズ付10A(30mm)、通電モニター付、USB端子付(2口)【質量(g)】165【出力】(USB)5V/1口最大2.4A【許容電流(A)】【連続】ソケット合計7(USB含む)、【最大】ソケット合計10(USB含む)【過電流保護】10A管ヒューズ(30mm長)【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】36×116×47【USBタイプ】Aメス

【特長】アイドリングストップ車の再始動時に低電圧になる場合でも警報を発生させない誤警報カット機能搭載。 標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せる、時刻合せのいらない電波時計と「内気温度/電圧」、「外気温度/電圧」、「内気温度/外気温度」を表示する内外温度計・電圧計がオールインワンになりました。 日本標準時刻電波40kHz&60kHzの2局自動受信で、日本全域対応。 電波を正しく受信する所では、高い時刻精度を保ちます。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 12時間表示と24時間表示の切替式です。 アラームとLEDの光で電圧異常と路面凍結をお知らせします。(設定/解除できます) 電圧と気温の最高/最低値のメモリー付きです。 表示をブルー又はホワイトに切り替えできるので暗い所でもはっきり見えます。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。 カープラグコード長約2m。 外気温センサーコード長約3m。【仕様】金属ステー取付(粘着シート付)/日本全国受信OK/12V車専用/ヒューズ付 1A(30mm)/交換電池:CR2032【質量(g)】215【使用温度範囲(℃)】(内気温度計) -20.0〜50.0、(外気温度計) -50.0〜70.0【測定精度】(電圧計機能)±0.5V【分解能】(温度計機能)0.1℃、(電圧計機能)0.1V【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】34×144×19【温度精度】(内気温計)±1.5℃以内、(外気温計)±2.0℃以内【使用電源】DC12V(カープラグより入力)【表示範囲】8.0V〜16.0V【使用電池】CR2032【電波形式】(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz【表示内容】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル【電池寿命】約1年(1日にバックライト1回、受信4回、アラーム1回として)


【特長】2.4A出力USBポートを2口搭載。(5V/1口最大2.4A) スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、ゲーム機等USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。 12Vソケットには最大12V7Aまでの電気製品を接続できます。(USB出力を含む) 艶消しメッキとクリアーブラックボディの上質感あふれるソケットです。 ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。 ソケット部分の角度調整付き。(090°の間で4段階) 過電流保護回路として、カープラグにヒューズを内蔵しました。 さまざまな機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。【電源電圧(V)】DC12【色】ブラック【仕様】12V車専用、ヒューズ付10A(30mm)、通電モニター付、USB端子付【質量(g)】115【出力】(USB)5V/1口最大2.4A【許容電流(A)】【連続】ソケット合計7(USB含む)、【最大】ソケット合計10(USB含む)【過電流保護】10A管ヒューズ(30mm長)【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】36×63×106【USBタイプ】Aメス


【特長】2.4A出力USBポートを2口搭載。(5V/1口最大2.4A) スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、ゲーム機等USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。 12Vソケットには最大12V7Aまでの電気製品を接続できます。(USB出力を含む) 艶消しメッキとクリアーブラックボディの上質感あふれるソケットです。 ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。 ソケット部分の角度調整付き。(090°の間で4段階) 過電流保護回路として、カープラグにヒューズを内蔵しました。 さまざまな機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。【電源電圧(V)】DC12【色】ブラック【仕様】12V車専用、ヒューズ付10A(30mm)、通電モニター付、USB端子付【質量(g)】125【出力】(USB)5V/1口最大2.4A【許容電流(A)】【連続】ソケット合計7(USB含む)、【最大】ソケット合計10(USB含む)【過電流保護】10A管ヒューズ(30mm長)【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】36×86×106【USBタイプ】Aメス


【特長】ソフト素材なので、走行中の振動によるガタガタ音がありません。 ボールペンから太めのペン等(直径8mm〜11mm位)がご使用いただけます。【色】ブラック【取付】粘着シート【質量(g)】50【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】113×46×19


【特長】スマートフォンも入るワイド設計!粘着シートで簡単取付!。キズの付きにくいソフト素材。イヤホン等を引っ掛けるフック付き。コネクター用穴付き。【寸法(mm)】83×35×73H【質量(g)】90


【特長】車検に対応するためのシフトパターン表示。 5速MT車専用。【仕様】5速MT車用【取付】粘着シート【質量(g)】7【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】25×25×2


【特長】愛煙家にうれしい超大容量!吸殻約100本入る!【寸法(mm)】95×110×142H【質量(g)】155


【特長】アイドリングストップ車の再始動時に低電圧になる場合でも警報を発生させない誤警報カット機能搭載。 標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せる、時刻合せのいらない電波時計とバッテリーの状態を確認できる電圧計が1つになって見やすくなりました。 バッテリーの状態が一目で確認できるアイコンインジケーター付き。 日本標準時刻電波40kHz&60kHzの2局自動選択受信で、日本全域対応。 電波を正しく受信する所では、高い時刻精度を保ちます。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 12時間表示と24時間表示の切替式です。 アラームとLEDの光で電圧異常をお知らせします。(設定/解除できます) 最高電圧と最低電圧値を記録するメモリー付きです。 表示をブルー又はホワイトに切り替えできるので暗い所でもはっきり見えます。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。 カープラグコード長約2m。【仕様】金属ステー取付(粘着シート付)/日本全国受信OK/12V車専用/ヒューズ付 1A(30mm)/交換電池:CR2032【色】ブラック【質量(g)】200【測定精度】±0.5V【分解能】0.1V【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】34×116×19【使用電源】DC12V(カープラグより入力)【表示範囲】8.0V〜16.0V【使用電池】CR2032【電波形式】(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz【表示内容】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル【電池寿命】約1年(受信1回、アラーム1回/1日として)


【特長】ワイドなリアトレイに大容量のポケット機能が付いた、便利な収納アイテムです。 トレイは小物がいろいろと置けるワイドサイズ。 マルチバンドで細缶から500mLペットボトル、500mL紙パックまでホールドできます。 ポケットはボックスティッシュもすっぽり入る大容量。トレイを閉じた時もドリンクや小物類を収納できます。 ポータブルゲーム機やスマートフォン、小物類を収納できる便利なフロントポケット付き。【仕様】ヒモ取付、リアシート専用【質量(g)】620【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】400×330×70(閉じている時)


【特長】手軽に買い物袋やバッグ、傘などが掛けられる、便利なフックです。 ヘッドレストステーに通すだけで、簡単に取り付けできます。 ポールキャップ部分にジャケット等の衣類も掛けられる、簡易ハンガーとしてもご使用いただけます。 ポールキャップ部にはズレ落ちすべり止め素材を使用。 ポールはご使用状況により、左右に回転させてご使用いただけます。【質量(g)】155【耐荷重(kg)】(ハンガーとして)1まで、(フックとして)5まで【適合径(Φmm)】(ヘッドレストステー)12〜14【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】160×50×120


【特長】ダッシュボードやピラーなどに取り付けるタイプのサポートミラーです。 純正ミラーや一般的なワイドミラーの視界の死角をカバーできる300mmRの広角ミラーを使用しています。車線変更や駐車時の白線確認ができるので安心です。 フレームレスの樹脂ミラー。軽量で取り付けも簡単。コンパクトで邪魔になりません。 粘着シートにより、簡単に取り付けできます。 取付後も角度調整が可能です。 300mmR曲面鏡。【仕様】ステー付き【質量(g)】55【取付方式】粘着シート【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】78×40×36


【特長】標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せます。日本全域対応。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。 センサー式バックライトで暗くなったら自動点灯します。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 12時間表示、24時間表示の切替付きです。 過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。【仕様】金属ステー取付(粘着シート付)、日本全国受信OK、ブラケットから時計本体を着脱可能、12V車専用、ヒューズ付き1A(30mm)【色】シルバー【質量(g)】135【使用電池】CR2032【電波受信機能】長波JJY(標準電波)【表示内容】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル【電池寿命】約1年(1日2回受信、アラーム1回として)【受信周波数】福島長波局(40kHz)、九州長波局(60kHz)【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】50×105×20【受信頻度】2回/日


【特長】抗菌・防臭加工された生地を採用。 運転席側・助手席側どちらでも使いやすいセンターインの傘入れです。 素早く開閉できる、フラップ構造&面ファスナー採用。 折りたたみ傘・ジュニア傘の収納に便利なフロントポケット。標準サイズ傘と一緒に使えます。 たまった水捨て簡単。脱着式フロントポケットだから本体をはずす事なく水捨てが可能です。 大容量5本収納!!(標準サイズ4本+折りたたみ傘orジュニア傘1本)【取付】ベルト【質量(g)】210【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】670×180×5


【特長】ダッシュボード上に取り付けるスタイリッシュな本革調のトレイです。 上トレイは脱着可能。 軽・コンパクトカーに最適サイズ。 トレイを2段にすることで、より多くの小物をスマートに置くことができます。 トレイの内側底面は起毛生地を使用。収納物をやさしく保護します。 粘着ゲルパッド取付で、取り付け位置を変えられます。【取付】粘着ゲルパッド【質量(g)】270【タイプ】本革調【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】65×220×140


【特長】ヘッドレストステーに引っ掛けるだけで簡単に取り付けできるフックです。 フック部分とループ部分に荷物が掛けられて便利です。 買い物袋の荷崩れ防止に最適です。 ループ部分には、ラタンのバスケット等のフックに掛けづらい持ち手のバッグも掛けられます。【質量(g)】75【耐荷重(kg)】5【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】155×50×78(組み合わせ最小時)


【特長】軽・コンパクトカーに最適化されたペダルセット。純正ペダルにスッキリフィット。 別売オプション、ノンスリップリング(LZ-308、LZ-309、LZ-324)装着可能。 別売オプションのノンスリップリング取り付けで、更なるペダルのドレスアップとノンスリップ効果を実現。【色】シルバー【質量(g)】140【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】68×56×2、110×50×2


【特長】サンバイザーにティッシュを取り付けるシンプルで使いやすいティッシュカバーです。 面ファスナーで簡単取り付け。ティッシュの垂れ下がりを隠せるフタ付き。 カードやサングラス等を収納できるメッシュポケット付き。【色】ブラック【仕様】サンバイザー専用【取付】面ファスナー【質量(g)】170【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】5×260×130(たたんだ状態):5×260×330(最大)


【特長】超シンプル傘ホルダー【寸法(mm)】68×180×10H【質量(g)】130

【特長】ドットパターンが特長のフチ付きすべり止めマットです。 接着剤を一切使用していないので、べたついたりしません。また、ホコリなどで吸着力が弱くなっても水洗いすればご使用になれます。 ダッシュボードやトレイなどに敷くだけの簡単取り付けで、車内の小物などのすべりを防ぎます。 ソフト素材を使用しているので、ダッシュボードのような曲面にもフィットし、スマートフォンなどを走行時の振動等から守ります。【色】ブラック


【特長】合計2.4A出力USB充電ソケットを2口搭載。(5V/2口合計2400mA)iPad等のタブレット、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、ゲーム機等USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。 USBケーブルは同梱されていません。使用する機器ごとに対応したケーブルを使用してください。本製品は全てのUSB機器に適合するものではありません。また、OS等のソフトウェアバージョンアップにより、充電できなくなる場合があります。 最大7Aまでの電気製品を接続できます。(※USB出力を含む) クロームメッキとクリアーブラックボディの上質感あふれるソケットです。 ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。ソケット部分の角度調整付き。(090°の間で4段階) 過電流保護回路として、カープラグにヒューズを内蔵しました。さまざまな機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。【仕様】12V車専用、ヒューズ付10A(30mm)、通電モニター付、USB端子付(2口)【質量(g)】125【電源電圧】DC12V【許容電流(A)】連続許容電流/ソケット合計7(USB含む)、最大許容電流/ソケット合計10(USB含む)【コネクタ形状】タイプAメス【出力電圧(V)】5【出力電流(A)】2口合計2.4 (最大)【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】36×86×106【過電流保護】10A管ヒューズ(30mm長)

【特長】電池交換の必要がない、ソーラー発電&駆動の電波時計です。標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せます。太陽光の届かない暗所や夜間でも動作が可能です。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 大型シースルー液晶採用で、見易い表示パネルです。 表示部分の角度調整が自由にでき、ダッシュボード形状に対応できます。 12時間表示、24時間表示の切替付きです。 粘着シート取付、ソーラー電池、日本全国受信OK【色】シルバー【質量(g)】140【電波形式】長波JJY(標準電波)【表示内容】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル【受信周波数】福島長波局(40kHz)、九州長波局(60kHz)【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】73×85×73【電源仕様】ソーラーパネル及び内蔵バッテリー(充電池が満充電の状態であれば、まったく光の無い所でも約2年は動作します。)【受信頻度】自動1回/日


【特長】AT用ペダルセット。正確なペダルワークを可能にします。【材質】アルミ【質量(g)】240【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】71×110×2/119×56×2

【特長】シートの裏側に取り付けるスリムでたっぷり入る便利なポケット。 ボックスティッシュも収納可能です。収納しない場合は、ポケットとしても使えます。 本体の下半分を折りたたみできるので、さらにスッキリとコンパクトに使えます。【仕様】リアシート専用【取付】ベルト&ヒモ


【特長】電池交換の必要がないソーラー発電&充電を採用。 ワンタッチ消火穴に約10秒間差し込むだけで消火します。クリック・クリーン機能で、詰まった灰を排除できます。 使いやすい広口設計。広い開口面積を確保しました。 灰落しミゾを使いやすい背面とコーナーに設置。 安心材質採用。タバコの火が当たる場所はメッキコーティング。本体は難燃性の自己消火性樹脂(グラスファイバー混入)を使用しています。 タバコホルダーはスリムタイプのタバコにも対応しています。【色】ブラック【光色】ブルー【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】102×68×73【質量(g)】185【電池】ソーラー電池

【特長】シフトノブの高さが3段階調整できるアダプター付き。 握りやすさ、操作性を追求したフォルム。 レザー調&木目調、黒木目、メタルブラックのコンビネーションがインテリアの高級感を演出します。【質量(g)】200【適合車】ゲート式AT車、MT車【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】100×50×60【適合シャフト径(Φmm)】8、10、12


【特長】純正ミラーやワイドミラーの上側または下側に取り付けできます。 純正ミラーや一般的なワイドミラーの視界の死角をカバーできる300mmRの広角ミラーを使用しています。 フレームレスの樹脂製ミラー。軽量で取り付けも簡単。スリムで邪魔になりません。 後方視界だけではなく、車内の確認用としても使用できます。また車以外にオフィス等でもご使用いただけます。 粘着シートにより、簡単に取り付けできます。 取付後も角度調整が可能です。【仕様】ステー付き【質量(g)】90【取付方式】粘着シート【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】81×180×15(取付金具含む)


【特長】粘着シート取付。 スマートフォンの収納に最適!貼るだけの簡単取り付けです。 収納物のキズがつきにくいソフト素材で、さりげなく便利に使えるポケットです。 ケーブル等を引っ掛けるフック付き。充電コネクター用に底面に穴があいています。 iPhone6/iPhone6 Plus対応。【質量(g)】85【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】72×95×32


【特長】ロングアームにより、ダッシュボードより低い位置にスマートフォンが固定できます。 3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見やすい角度が自在に選べます。 画面の縦、横表示に対応。取り付け後も360度回転できます。 ノートタイプのスマートフォンに対応したホールド幅90mmのアーム。 薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスライドベースを採用。 ゴムヒゲによりスマートフォン等の収納物をやさしくホールドします。 取り付けが簡単なゲルパッド吸盤貼り付け。 製品の脱落を防ぐ、ベースプレート付き。【質量(g)】210【取付方式】ゲルパッド吸盤【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】75×70×180【収納寸法(mm)】収納物の幅55以上、90以下【許容質量(g)】200以下


【特長】3針アナログ時計(非電波時計)。電池式。(交換電池LR44)【取付】金属ステー(粘着シート付)【質量(g)】48【電池】LR44【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】52×52×17


【特長】ダッシュボード、ドア、コンソール等空いたスペースがポケットスペースになります。 収納物をネットとゴムでしっかりホールド。出し入れも簡単です。 ポケット内側はスポンジ入り柔らか素材を採用し収納物へのショックをやわらげます。 ゆるやかな曲面にも対応します。【色】グレー【取付】粘着シート【質量(g)】110【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】135×220×8


【特長】抗菌・防臭加工された生地を採用。 車内でジャマにならない、超薄型のゴミ箱です。 開口部を引っぱると大きく口が開き、手を離すとピタッと戻る新感覚のフタです。 付属のフックでドアポケットやドアの内張り、センターコンソール等への取り付けが可能です。 ティッシュやお菓子のゴミ等、ちょっとしたゴミを捨てるのに便利です。 マチ部分は収納物の量に応じて、広げることができます。【質量(g)】140【取付方式】粘着シート付フック取付【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】160×230×70


【特長】ミッキーマウスのパンツがかわいい赤色デザインと、ハンドが目立つ黒色デザイン、2つのデザインが楽しめるハンドルカバーです。 お好みや気分に合わせて選んで付けられる、かわいいハンドルカバーです。ハンドルが握りやすい太さになります。 やわらかく、弾力のあるクッション素材を使用しています。ソフトでさらっとした手触りです。 内側はハンドルにぴったりフィットする、滑りにくい強力ゴム(TPU)使用。ハンドル直径対応サイズ:36.5cm37.9cm 。【質量(g)】430【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】370×370×45


【特長】500mlペットボトル、500ml紙パック、太缶をホールド可能 ほとんどのドリンクサイズに対応! 細缶から500ml紙パックまでホールドできます。 ワンタッチでホルダーが開きます。 使用しない時はたたんでコンパクトに収納できます。 インテリアにマッチしたデザインです。【色】ブラック【取付】AC、専用フック【質量(g)】150【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】98×95×26


【特長】軽・コンパクトカーに最適化されたペダルセット。純正ペダルにスッキリフィット。【色】シルバー【質量(g)】140【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】68×105×2/110×50×2

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 次へ
おすすめ特集
ナポレックス |