17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200 仕様先端部ギザ付 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)280 先端形状フラットノーズ ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(mm)ケーブル15 圧着能力(mm)0.5~2.5 皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁エレクトロプライヤー
1本で5役 マルチタスクプライヤー。平グリップ及びパイプグリップ。クリンピング 0.5mm-2.5mm。ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ。ケーブル切断 15Φ
用途電気工事のあらゆる作業に最適 全長(mm)200 質量(g)280 使用範囲(クリッピング)0.5-2.5mm、(ストリッピング)0.7-1.5・2.5mm2、(ケーブル切断)Φ15mm ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200 仕様先端部ギザ付 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)265 先端形状フラットノーズ 材質(ハンドル)プラスチックコーティング 切断能力(mm)ケーブル15 圧着能力(mm)0.5~2.5 皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
9,588 税込10,547
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ
種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。
種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 トラスコ品番446-7272 質量(g)280
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド:研磨
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド研磨
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒) 寸法(mm)200×46×14 質量(g)266 ハンドルプラスチックコート 仕上ヘッド研磨
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)280 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)265 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)280 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)265 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm)200 仕様つかみ面:フラット・横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り 材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 全長(mm)200 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)267 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨 AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5 全長(mm)200 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG2000/01/01 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅50 スタイル平口
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷