こんなお得な商品も!
ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
こんなお得な商品も!
ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
材質測定子・アンビルセラミック製
全長(mm)106.7
タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ
測定深さ(mm)120
測定子直径(Φmm)10
測定子平行度(μm)5
アンビル(mm)直径:10
指示誤差(μm)±20
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
測定深さ(mm)20
測定子直径(Φmm)5
測定子平行度(μm)3
アンビル(mm)直径:5
硬いゴム、皮革などの測定に適します。
直径(Φmm)測定子:10
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)終圧:2.4以下
測定子平行度(μm)5
測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット
指示誤差(μm)±20
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません
機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )
動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません
機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
関連キーワード