影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA
材質(本体)PP・ABS・PMMA
質量(g)約55
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
本体質量(g)約55
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)
質量(g/個)約55
取付ピッチ(mm)58
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質PP ・ABS・PMMA
LED使用数(個)8
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプと共締めして取り付ける。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC24
角度調整範囲上下左右可能
取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能
定格電流(mA)(DC28V時)約50
LED使用数(個)パワーLED12
定格電圧範囲(V)DC20~32
翼の形を地面に投影させるダウンライトです。(ホワイトLED)
用途夜間の車幅の視認性向上とドレスアップに最適です。左側用/右側用の2個セットです。角度を調節することができる2軸式です。マーカーランプと共締めするだけの簡単取付です。マーカーランプ取付時のボルトの配列が横・縦どちらでも取付可能です。
電源(DC-V)12/24共用
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
関連キーワード