「塩ビ用接着剤」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABS
アズワン品番67-7246-58
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABS
アズワン品番67-7247-99
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
各種一般排水金具の嵩上げパイプです。改修工事等、仕上げ面調整に使用します。《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC(40・50)、ABS(65~100)
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7249-81
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7250-04
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
パック品です。《ご注意》接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-12
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
必要な長さに切って使う排水ホースです。
接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。
《ご注意》
巻きタイプ式。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
商品を確認の上ご使用ください。
差込式。
差込部寸法は30~40です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7246-64
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
パック品です。
《ご注意》
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-13
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM
寸法32×40・50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS
材質(本体)ABS
寸法VP・VU50
材質(キャップ)PE
材質(インナー)PP
材質(ロックナット)ABS
材質(ビス)SUS304
適合配管VP、VU50
材質(バンド)SWM-B
材質(化粧カバー)ABS
商品タイプ床直結
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。
塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。
接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。
伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
長さ(mm)300~600
寸法100
耐熱温度(℃)-20~80
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。
塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。
接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。
耐熱温度-20℃~80℃で耐熱性に優れています。
長さは300~600mmまで伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
関連キーワード