「オフセットメガネ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状ストレート
トラスコ品番439-4101
セット内容強化プラスチック製ホルダ
材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ホルダー:樹脂
質量(g)680
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
なめにくい6角タイプヘッドです。
ヘッドオフセット角30°です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用フレアナットレンチインサートです。
用途配管フレアナット締め付け等のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)9×12用
形状オフセット
トラスコ品番439-4429
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
1セット
¥89,980
税込¥98,978
59日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
59日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)9×12用
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。
生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。
特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。
工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)95
トラスコ品番859-4106
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)354.3
質量(kg)1.49
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)77
定格圧力(bar)6.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。
ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。
三段階の流量調整が可能です。
正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。
排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)678
仕様シングルハンマー
トラスコ品番494-2892
全長(mm)113
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.127
排気口下方
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口RC1/4
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])300
最大締付トルク(N・m)54
トラスコ品番859-4104
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)150
質量(kg)0.5
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)103
定格圧力(bar)6.3
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。
ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。
トラスコ品番195-5856
歯数32
全長(mm)511
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(kg)1.08
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8393-37
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)6.35[1/4]
全長(mm)116
トラスコ品番204-7957
歯数90枚
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック
質量(g)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)108
トラスコ品番859-4107
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)311
質量(kg)1.48
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。
全長(mm)275
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
歯数90枚
質量(g)595
差込角凸(mm)12.7
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)12.7[1/2]
全長(mm)415
トラスコ品番205-3416
歯数90枚
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)870
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)40
トラスコ品番859-4102
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)150
質量(kg)0.5
差込角(mm)6.35
空気消費量(L/min)72
定格圧力(bar)6.3
1台
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットボックスエンドインサートです。
用途ラチェットボックスエンドによるソケットが使いにくい場所のトルク管理用
材質クロムバナジューム
全長(mm)81
差込角(mm)14×18用
ヘッド幅(mm)14.3
1000V絶縁工具です。
30ギア、ラチェットです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
差込角(mm)9.5
トラスコ品番825-2605
全長(mm)194
質量(g)338
1丁
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)14×18用
差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])170
最大締付トルク(N・m)35
トラスコ品番859-4103
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)179
質量(g)741
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)180
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)70
トラスコ品番859-4105
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)318
質量(kg)1.49
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)1800
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。
ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。
締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。
低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。
正転/逆転切替ノブ付きです。
最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])400
最大締付トルク(N・m)102
トラスコ品番859-4108
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)280
質量(kg)1.4
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
60日以内出荷
差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])170
最大締付トルク(N・m)35
トラスコ品番859-4101
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)179
質量(g)750
差込角(mm)6.35
空気消費量(L/min)180
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
1000V絶縁工具セットです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番825-2561
セット内容ドライバー(-)2.5、3、3.5、4mm、(+)1、2、3、T20、25、30、ソケット(9.5mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、22、XZNドライバーソケットM8、10、12、エクステンション74、126mm、ラチェットレンチ、ウォーターポンププライヤー250mm、ニッパー16
質量(kg)11.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×190×310
1セット
¥489,800
税込¥538,780
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±2
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
関連キーワード