「雨水桝 蓋 格子」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード