25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185
使用ホース内径(Φmm)6以上
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。
握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連)
付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244
使用ホース内径6mm以上
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)7以上
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265
使用ホース内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)
トラスコ品番818-4508
質量(kg)3.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ネイル装填本数150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303
質量(kg)2.3
使用釘(装てん数)200、300、400
使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数120・150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324
質量(kg)2.8
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278
質量(kg)1.9
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)304
高さ(mm)289
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番179-4261
質量(kg)3.7
アズワン品番64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)
装填数ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置メカニカル方式・トリガロック装置
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324
質量(kg)2.2
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書
トラスコ品番100-1599
質量(kg)1.2
精度±1.0mm/10m
自動補正範囲±2.5
縦(mm)195
横(mm)130
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。
トラスコ品番149-1590
セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム
質量(kg)1.3
保護等級IP54相当
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
精度(mm/m)±1/7.5
照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。
付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース
トラスコ品番354-7677
セット内容本体のみ
幅(mm)80
全長(mm)234
高さ(mm)246
ネイル装填本数100
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
超軽量1.9kgです。
スリム・コンタクトノーズ(PAT)で正確な垂直打ちが可能です。
19mm幅ランナーも打てるコンクリートピン打機です。
壁際・狭い箇所・上向き作業でもラクラク打てます。
反動が少なく、疲れにくいです。
用途鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用。
トラスコ品番216-7447
セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)111
全長(mm)280
質量(kg)1.9
高さ(mm)306
ネイル装填本数100
アズワン品番64-5037-97
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6~3.0×19~24
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)328
ネイル装填本数300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
用途下地・内装・リフォーム・木工などに。
付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース
トラスコ品番354-7676
セット内容本体のみ
幅(mm)80
全長(mm)234
高さ(mm)246
ネイル装填本数100
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。
トラスコ品番195-0083
セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース
幅(mm)80
全長(mm)233
質量(kg)1.8
高さ(mm)221
アズワン品番64-8724-48
適合ステープル長さ(mm)13~25
適合ステープル肩幅(mm)10
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)304
ネイル装填本数150・200・250・300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め
トラスコ品番114-2910
セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書
質量(kg)1.4
精度±1.0mm/10m
自動補正範囲±2.5
縦(mm)195
横(mm)130
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。
付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ
幅(mm)80
高さ(mm)246
ネイル装填本数100
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0565
セット内容LA-S802DG
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。
仕様木下地・鋼板下地兼用
付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]
使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内
使用ねじ25~41mm
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)302
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0563
セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。
付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm
トラスコ品番536-0334
幅(mm)119
寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41
全長(mm)275
高さ(mm)285
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
保証期間1年間
装填数ロールねじ:100本
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。
トラスコ品番149-3205
セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)116
全長(mm)300
質量(kg)2
色クールグレー
高さ(mm)312
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。
打ち込みの反動が小さいからキレイ。
スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。
14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4
仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm
付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース
トラスコ品番160-6469
質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226
バッテリー電圧(V)14.4/18
公称容量(Ah)2.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
トラスコ品番195-0090
質量(kg)1.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番783-2915
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに
適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)
トラスコ品番818-4507
セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)
幅(mm)116
全長(mm)350
質量(kg)2.6
高さ(mm)271
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
ネイル装填本数120本
使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内
適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。
幅(mm)80
高さ(mm)221
適合ステープル長さ(mm)13~25
適合ステープル肩幅(mm)10
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。
幅(mm)80
高さ(mm)221
適合ステープル長さ(mm)13~25
適合ステープル肩幅(mm)4
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア、最速レスポンス
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)18/14.4
使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F
バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ
付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
使用釘(mm)40、65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298
装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
長さ10~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1110
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ