高所用セーフティブーツ(黒豹)黒豹(コーコス信岡)(83件のレビュー)当日出荷
合成皮革の欠点、ムレを軽減する4層構造
とっさの雨でも防水してありますので安心
屈曲性にすぐれた薄型ソール
くるぶしパット付
色黒足幅3E長さ(cm)24.0仕様耐油性ドライメッシュ形状ハイカット種類セーフティーシューズ構造4層構造1層:ポリウレタン2層:炭を配合した特殊素材3層:ウレタンスポンジ4層:抗菌防臭ドライ布材質(アッパー)ウレタン合成皮革、靴先:牛皮材質(ソール)発泡ウレタン(2層)標準質量(g/片足)550(25.5cm)機能防水、耐油性、ドライメッシュ材質(インナー)炭配合素材、ウレタンスポンジ、抗菌防臭ドライ布材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)材質(カカト部)牛皮甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)4日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性