ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業
機能化学物質保護性能
色ダークブルー
全長(cm)33
材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン
厚さ(mm)0.71
滑り止め効果あり
規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業
機能耐摩耗性、化学物質耐性
色ブラック
全長(cm)30
材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
厚さ(mm)0.5
滑り止め効果あり
規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能耐熱、耐薬品
入数(双)1
材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
色グリーン
厚さ(mm)0.5
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能化学物質耐性
色ブルー
全長(cm)32
材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
厚さ(mm)0.21
EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
関連キーワード