「車用タコメーター」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
反射検出距離20 ~300mm
保存温度範囲(℃)-10~+55
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
関連キーワード