4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル 質量(kg)1.7 消費電力(W)350 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 連続使用時間(最大運転時)約5時間 適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで 保証期間1年 水タンク容量(L)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5 最大加湿量(mL/h)500
1台
8,298 税込9,128
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策 質量(kg)0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.6 適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳 保証期間(メーカー保証)1年間 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7 加湿量(mL/h)150
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器 運転モード3段階:強/中/弱 加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h 連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間 自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能 おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します 適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで 切タイマー:1~6時間※1時間刻み チャイルドロック搭載 ムードランプ搭載 転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造 蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造 便利な上部給水方式 内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単 マグネットプラグ採用 減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ 質量(kg)4.5 消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約3.4 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33 関連資料(0.74MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ