2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 取扱説明書(2.37MB) 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOS-5 はじめての防犯5点セット YAMAZEN(山善) 動画あり
空き巣や不法侵入に警鐘!防犯対策5点セット。【LEDドーム型ダミーカメラ】LEDが常時点滅。リアルな外観と赤色LEDの点滅により、空き巣・いたずらに効果を発揮。電池式で配線不要。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売)。【ソーラーセンサーライト】昼間は点灯せず、太陽光でソーラー充電します。暗くなると動きを検知して自動で点灯・消灯します。角度調節が可能。3種類のモード切替が可能(1)夜間、動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると消灯。(2)暗くなったら自動で弱点灯。動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると弱点灯。(3)暗くなると自動で常時弱点灯。【人感センサーチャイム】自動赤外線センサー搭載で、昼夜問わず検知可能。配線工事不要の電池式。屋内用です。角度調節可能。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売り)。大音量85dB。【ワイヤレス警報器】防犯用ドア・窓アラーム。ドアや窓に設置すると開閉を検知し、大音量(90dB)のアラームがなります。配線工事不要の電池式。両面テープで簡単取り付け。電池方式:単四アルカリ乾電池2本使用(電池別売り)。
用途犯罪防止、空き巣対策に。防犯グッズ/ダミーカメラ/ダミー/センサーライト/警報器/センサーチャイム/ドーム型/防犯カメラ/屋外/人感センサー/工事不要/グッズ/防犯グッズ/窓/アラーム/LED点滅/セキュリティ/防犯ステッカー/ワイヤレス/防犯センサー/玄関ドア/ソーラー/防犯/防犯センサー/屋外/屋内 材質【LEDドーム型ダミーカメラ】ABS、【ソーラーセンサーライト】アクリル/ABS、【人感センサーチャイム】ABS、【ワイヤレス警報器】ABS 質量(g)【LEDドーム型ダミーカメラ】約130、【ソーラーセンサーライト】約200、【人感センサーチャイム】約94、【ワイヤレス警報器】(警報器)約20、(磁気センサー)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【LEDドーム型ダミーカメラ】12.5×12.5×9、【ソーラーセンサーライト】30×10×4.2、【人感センサーチャイム】6.5×10×6.5、【ワイヤレス警報器】(警報器)3.4×9.3×2.1、(磁気センサー)1.4×5×1.4、【防犯ステッカー】9×9、15×5
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷