高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)3
材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
質量(g)30
板厚(mm)0.9
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)
定格時間(分)30
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刈込み幅(mm)300
切断能力(mm)80
バッテリー2.5Ah リチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
電源タイプ充電式
ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。
【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)
電圧高枝剪定機:100 50/60Hz
電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)
電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)
消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500
刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)
能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)
刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)
定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)
保証期間1年
振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)
最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)
バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード