2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)3 消費電力(W)(弱)450、(強)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット 機能自動首振り機能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638 出力切替2段階切替
1台
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量モデルの室温センサー搭載セラミックヒーター。トイレや脱衣所など、スポットでの使用にオススメ。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。チャイルドロック機能:運転・停止時の動作を制限できます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル 仕様運転切替:弱/強 質量(kg)2.8 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 機能チャイルドロック 保証期間1年 オートパワーオフ5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40 適用畳数~8畳 切タイマー1/2/4時間
1台
8,698 税込9,568
欠品中