5人分の食器を一気に乾燥。自然対流式乾燥。。使い勝手の良いスイッチ。つまみを回すだけの簡単操作。食器かご・はし立て抗菌処理。食器かご・はし立ては抗菌処理されており、丸洗いもOK。最大120分のタイマー機能搭載。最大120分のタイマーでしっかり乾燥させます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付き
色ホワイト
質量(g)820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.6
保証期間1年間
定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時)
スピード調節5段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル
セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器
質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520
消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40
定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード