「快削黄銅(真鍮)」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック
材質快削黄銅(C3604)
寸法A(mm)303
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(80HV以上)
・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
材質S45C
形状R1
全長A(mm)303
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅製(C3604)の小モジュールラックです。
用途動力伝達用歯車。
材質快削黄銅(C3604)
2018年トラスコ掲載ページ2 0122
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度80HV以上
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0116
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0117
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
バックラッシ(mm)0~0.10
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール1
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
バックラッシ(mm)0.08~0.18
関連キーワード