SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定
冷媒R134a
適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA
色青
取付ねじNTP 1/8
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定
冷媒R134a
適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA
色赤
取付ねじNTP 1/8
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ロビネア専用オイル
危険物の類別非危険物
ラチェットトルクレンチ 全長260mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径(22mm×トルク値(38Nm)±4Nm R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)260
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ラチェットトルクレンチ 全長255mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径(17mm×トルク値(16Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)255
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
バルブ付クイックジョイント
接続してからコアを押す為、安全です。
圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別R134a
適合車専用R134a
種別本体+交換アダプター
危険物の類別非危険物
ラチェットトルクレンチ 全長270mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径(26mm×トルク値(55Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)270
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。
バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
1セット
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
接続径UNF1/2-20(5/16)、UNF1/2-20(5/16)、NPT1/8
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定
適合(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
冷媒R404A、R407C
取付ねじNTP 1/8
色青
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超小型デジタルゲージフルセット(90°) 。
真空作業も圧力チェックも可能。
ルームエアコンに最適。
セット内容RDM2/67136H/1000HS-QUEEN
1セット
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
超小型デジタルゲージフルセット(ストレート) 。
真空作業も圧力チェックも可能。
ルームエアコンに最適。
セット内容RDM3/67136H/1000HS-QUEEN
1セット
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) フレアナット1/2"(12.7mm) 口径24mm×トルク値(55Nm) R12/R22/R407/R404
フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
メタルタッチアダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ラチェットトルクレンチ 全長280mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径(29mm×トルク値(75Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)280
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途交換用ムシ押し
仕様先端割れタイプ
1パック(6個)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
真空ポンプ用ケース。
適合15151J/15301J/15501J
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長290mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径29mm×トルク値(75Nm) R410A
フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
全長(mm)290
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長285mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径26mm×トルク値(55Nm) R410A
フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
全長(mm)285
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする
冷媒R410A
全長(mm)58
接続ポートUNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
長寿命の半導体センサーを採用。全てのCFC,HCFC,HFC,HFO冷媒の検知が可能。
R32,R410,R12,R22,R404C,R407C,R507,R134A,R1234YFなど。
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
真空ゲージアダプターセット(ストレート) 。
セット内容M670/MG028
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
R410A/R32用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット
耐圧(MPa)5
寸法(mm)44
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
銅管のフレア面に少量塗り、締め付けることで気密性を高めることが可能R12、R22、R500、R502
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
真空ゲージアダプターセット(90°) 。
セット内容M660/MG028
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ