強波動ベイトフィッシュアクション!多種の魚を魅了する「キャラメルシャッド」のSWエディション。シンカーを使う、フルキャストする、ハイピッチアクションを多様するSWゲームで使いやすい仕様で、フックへのホールド力が高くキャスト時もアクション時もワームのズレを気にすることなくテンポの良い釣りが展開できます。特徴はハイピッチアクションでもしっかり水をかき混ぜるキャラメルシャッドオリジナルテール。リトリーブでもフォールでもボリュームのあるボディが水を押し、テールが水をかき混ぜて大きな波動を生み、ワームの存在感をアピールします。リトリーブ、スイミングアクションがメインの釣りでその効果を発揮。カサゴ、マゴチ、シーバスなどのさまざまなフィッシュイーターまで誘って食わせます。
サイズ(inch)3.5
適合フック根魚玉(マルチオフセット)#1~2/0、スイミング根魚玉#2/0~3/0、根魚スピン#2/0~3/0
入数(個)6
グリーンマーク認定
強波動ベイトフィッシュアクション!多種の魚を魅了する「キャラメルシャッド」のSWエディション。シンカーを使う、フルキャストする、ハイピッチアクションを多様するSWゲームで使いやすい仕様で、フックへのホールド力が高くキャスト時もアクション時もワームのズレを気にすることなくテンポの良い釣りが展開できます。特徴はハイピッチアクションでもしっかり水をかき混ぜるキャラメルシャッドオリジナルテール。リトリーブでもフォールでもボリュームのあるボディが水を押し、テールが水をかき混ぜて大きな波動を生み、ワームの存在感をアピールします。リトリーブ、スイミングアクションがメインの釣りでその効果を発揮。カサゴ、マゴチ、シーバスなどのさまざまなフィッシュイーターまで誘って食わせます。
サイズ(inch)2.6
適合フック根魚玉(マルチオフセット)#4~2
入数(個)7
グリーンマーク認定
ロングキャスト・ファストリトリーブ・ハイピッチアクション!初代G.C.クランクのボディとリップを新設計し、42ミリボディに仕上げました。超ハイピッチなワイドアクションが最大の特徴で、ロッドポジションで潜行深度を調整しながらタダ巻きするのが最も効果的な使い方です。潜行深度は約1.5mですが、竿を立ててより浅いエリアをファストリトリーブで使用するのも効果的です。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):8
全長(mm)42
自重(g)6
グリーンマーク認定
来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】3 【後】3.5●ダブルウィローリーフ
サイズ13g
グリーンマーク認定
来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】2 【後】3●ダブルウィローリーフ
色#02 ナチュラルイエロー
サイズ8g
グリーンマーク認定
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード