アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚Armacell Japan¥42,980~税込¥47,278~
1箱(48個)ほか
8日以内出荷
【特長】
・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用
・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮
・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット
・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減
・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】
・配管の10Kフランジ部の内部保温
・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム色黒使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性