10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


omron(オムロン)AC軸流ファン
形状角形 タイプ高速 種類ACファン 形式金属羽根 フレームアルミダイカスト 回転速度高速 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


厚さ(mm)38 最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz) 特性耐水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体:無償保証3年(センドバック修理) 外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×457(D) 消費電力(W)無負荷時:21W/100W、定格負荷時:90W/180W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)約24kg 定格入力電圧(V)AC100V、AC120V 運転方式ラインインタラクティブ方式 コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 定格出力電圧AC100V、AC120V 充電時間4時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式ラックマウント型 安全規格 バックアップ時間5分 バッテリー数4個 出力容量(VA/W)最大1240/1240 停電切替時間10ms.以内 出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体:無償保証3年(センドバック修理) 外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×603(D) 消費電力(W)無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):7出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)約35kg 定格入力電圧(V)AC100V、AC120V 運転方式ラインインタラクティブ方式 コンセント出力NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R 入力プラグNEMA L5-30P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 定格出力電圧AC100V、AC120V 充電時間4時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式ラックマウント型 安全規格 バックアップ時間3分 バッテリー数6個 出力容量(VA/W)最大2500/2500 停電切替時間10ms.以内 出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)