6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1 種別端子カバー 種類その他アクセサリ
1セット(2個)
229 税込252
当日出荷

関連キーワード